Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Večnamenska lestev ALU PRO - 3DELNA

    Aluminijasta večnamenska 3 delna lestev.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0962930712
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Prožno se lahko uporablja kot naslon, podaljšek in lestve
    • Robustna vodilna okovje z drsnimi ležaji iz plastike, ki je odporna na obrabo, zagotavljajo varno in varno držanje delov lestve

    • Visoka torzijska togost zaradi štirikratnega prirobnice ali stiskanja povezave med stebri in prečki
    • Zelo dobra upogibna stabilnost, saj so prečke izdelane iz ekstrudiranega aluminijastega profila
    • Varna podlaga zahvaljujoč nedrsečim 2-komponentnim stopnicam/čevljem za lestve
    • Rebraste prečke zagotavljajo zanesljivost
    • Lahko se uporablja tudi kot stopniščna lestev z dodatkom "priključne plošče".
    • Zaradi nog za lestev na obeh koncih in prečk, rebrastih na obeh straneh, se lahko drsni del uporablja na obeh tipih 2x8 in 2x10 na obeh straneh. Pri tipu 3x12 drsnega dela ni mogoče odstraniti

    Opaziti
    • Prečka (vključno s pritrdilnim materialom) je priložena lestvi in ​​jo je mogoče sestaviti v samo nekaj preprostih korakih.

    Material: Aluminij
    Površina: Prazna
    Število stopenj: 3 x 12
    Razmik med stopnicami: 283
    Dimenzija stopnic: 28 x 28 mm
    Nosilnost: 150 kg
    Teža: 28,5 kg
     

    *
    *
    *

    Prožno se lahko uporablja kot naslon, podaljšek in lestve
    • Robustna vodilna okovje z drsnimi ležaji iz plastike, ki je odporna na obrabo, zagotavljajo varno in varno držanje delov lestve

    • Visoka torzijska togost zaradi štirikratnega prirobnice ali stiskanja povezave med stebri in prečki
    • Zelo dobra upogibna stabilnost, saj so prečke izdelane iz ekstrudiranega aluminijastega profila
    • Varna podlaga zahvaljujoč nedrsečim 2-komponentnim stopnicam/čevljem za lestve
    • Rebraste prečke zagotavljajo zanesljivost
    • Lahko se uporablja tudi kot stopniščna lestev z dodatkom "priključne plošče".
    • Zaradi nog za lestev na obeh koncih in prečk, rebrastih na obeh straneh, se lahko drsni del uporablja na obeh tipih 2x8 in 2x10 na obeh straneh. Pri tipu 3x12 drsnega dela ni mogoče odstraniti

    Opaziti
    • Prečka (vključno s pritrdilnim materialom) je priložena lestvi in ​​jo je mogoče sestaviti v samo nekaj preprostih korakih.