Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Varilni set z inverterskim varilnim aparatom SYNERGY 350

    1.990
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Set vsebuje varilni aparat, masko, žico in inudstrijski vtikač.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202404075
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Toplotna izolacija
    • Toplotna izolacija razreda "H" omogoča električnim komponentam delovanje pri temperaturah do 180°C

    Tehnologija IGBT
    • Tehnologija IGBT omogoča neprekinjeno in kakovostno varjenje tudi pri nestabilnih električnih vrednostih. napetost (varjenje z generatorjem)

    Snemljiva enota za podajanje žice
    • Snemljiv podajalnik žice je povezan z napravo s 5 m dolgim ​​krmilnim kablom, kar omogoča veliko večjo mobilnost pri varjenju.

    Sinergijski način
    • Naprava je opremljena s sinergijskim načinom delovanja. Sinergijski način zagotavlja veliko boljšo učinkovitost varjenja s samodejnim določanjem parametrov, kot sta napetost in hitrost žice. Varioc mora samo izbrati tok, s katerim želi delati, premer žice, ki jo uporablja, in zaščitni plin.
    • Obseg dobave vključuje valje za navijanje žice 0,8/1,0 mm + 1,0/1,2 mm

    Dolžina: 576 mm
    Posredovanje: največ 60 %
    Zaščitni razred IP: 21S
    Moč A: 40-350 A
    Razred izolacije: H
    Premer: 297 mm
    Utež: 60 kg
    Vrsta: MIG 350 SYN
    Višina: 557 mm
    Varovalka na omrežju - trifazna: 20 A
    Maks. Ø varilne žice: 1,2 mm
    Število valjev na napravi: 4
    Dolžina kabla gorilnika: 5+4 m

    Art. št. Naziv Količina
    5952001350 Varilni aparat MIG/MAG 350 1
    0984700655 Avtomatska masa za varjenje TRUE-COLOR 1
    09820121 Varilna žica 15kg
    0969700532 Industrijski vtikač, 5 polni 1
    *
    *
    *

    Toplotna izolacija
    • Toplotna izolacija razreda "H" omogoča električnim komponentam delovanje pri temperaturah do 180°C

    Tehnologija IGBT
    • Tehnologija IGBT omogoča neprekinjeno in kakovostno varjenje tudi pri nestabilnih električnih vrednostih. napetost (varjenje z generatorjem)

    Snemljiva enota za podajanje žice
    • Snemljiv podajalnik žice je povezan z napravo s 5 m dolgim ​​krmilnim kablom, kar omogoča veliko večjo mobilnost pri varjenju.

    Sinergijski način
    • Naprava je opremljena s sinergijskim načinom delovanja. Sinergijski način zagotavlja veliko boljšo učinkovitost varjenja s samodejnim določanjem parametrov, kot sta napetost in hitrost žice. Varioc mora samo izbrati tok, s katerim želi delati, premer žice, ki jo uporablja, in zaščitni plin.
    • Obseg dobave vključuje valje za navijanje žice 0,8/1,0 mm + 1,0/1,2 mm