Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Varilni aparat TIG 200S AC/DC, priložen gorilnik in vodnik za maso

    1.049
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Set vsebuje aparat za varjenje, elektrode in manometer.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202405130
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Kontaktni in visokofrekvenčni vžig
    • VF vžig možen preko tipke, preklop na klasičen kontaktni vžig

    Vsestranski
    • Varjenje aluminija možno tudi z AC/DC

    3 v 1: načini impulznega varjenja TIG 200
    • TIG AC/DC
    • DVIG TIG
    • PALICA

    Toplotna izolacija
    • Razred toplotne izolacije “H” – električne komponente lahko delujejo pri temperaturah do 180°C

    Tehnologija IGBT
    • Tehnologija IGBT zagotavlja brezhibno varjenje pod nestabilno napetostjo (napajanje z generatorji)

    Referenčni tok
    • Nizke vrednosti referenčnega toka omogočajo delo na inštalacijah z 20 A varovalko

    Prilagoditve za natančno varjenje tanke pločevine
    • Visokofrekvenčni pulzni način zagotavlja natančen varilni šiv na tanki kovinski pločevini ali cevi
    • Na voljo so nastavitve: pretok plina pred/po, začetni/končni tok, zgornji/spodnji tok v impulzu, frekvenca impulza, širina impulza

    Področje uporabe
    Idealno za TIG varjenje tankih aluminijastih in nerjavnih pločevin/cevi.

    Nazivna napetost: 230V
    Varljive elektrode: 1,5 - 5,0 mm
    Varljive TIG varilne palice: 1,0 - 3,2 mm
    Min./maks. varilni tok elektrode: 5-170 A
    Min./maks. TIG varilni tok: 5-200A
    Čas vklopa pri maks. toku (40°C): 35%
    Teža izdelka (na kos): 24.900 kg
    IP zaščitni razred: IP 21
    Višina: 140 mm
    Širina: 240 mm
    Dolžina: 500 mm

    Art. šifra Naziv Količina
    5952380201 APARAT ZA VARJENJE TIG 200S AC/DC 1
    1984130116 ELEKTRODA WOLFRAM ZLATA 1.6MM 10
    0984018007 MANOMETER ARGON/CO2 DIN-ARC 1
    *
    *
    *

    Kontaktni in visokofrekvenčni vžig
    • VF vžig možen preko tipke, preklop na klasičen kontaktni vžig

    Vsestranski
    • Varjenje aluminija možno tudi z AC/DC

    3 v 1: načini impulznega varjenja TIG 200
    • TIG AC/DC
    • DVIG TIG
    • PALICA

    Toplotna izolacija
    • Razred toplotne izolacije “H” – električne komponente lahko delujejo pri temperaturah do 180°C

    Tehnologija IGBT
    • Tehnologija IGBT zagotavlja brezhibno varjenje pod nestabilno napetostjo (napajanje z generatorji)

    Referenčni tok
    • Nizke vrednosti referenčnega toka omogočajo delo na inštalacijah z 20 A varovalko

    Prilagoditve za natančno varjenje tanke pločevine
    • Visokofrekvenčni pulzni način zagotavlja natančen varilni šiv na tanki kovinski pločevini ali cevi
    • Na voljo so nastavitve: pretok plina pred/po, začetni/končni tok, zgornji/spodnji tok v impulzu, frekvenca impulza, širina impulza

    intelisale.anywhereslider.loading