Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Varilni aparat MIG180-5 s priborom

    899,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     Akcijski set vsebuje vse, kar potrebujete za varjenje.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202307085
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Varilni aparat MIG/MAG 180-5S
    3 načini varjenja: MIG, REO, LIFT-TIG
    • Nazivna napetost: 230 V
    • Debelina žic: 0.6-1.0 mm2
    • Min./maks. tok: 30-180 A
    • Dolžina kabla: 3m
    • Intermitenca (maks. tok in 40°C): 25 %
    • Teža: 15kg

    Mast za varilne šobe
    • Preprečuje oprijemanje ostankov varjenja na varilno šobo in ustnik.
    • Ne povzroča neprijetnih ali škodljivih hlapov.
    • Ne vsebuje silikona

    Manomenter Argon
    • Za zaščitni plin argon
    • V kompletu z indikatorjem pretoka (merilnik pretoka)
    • Za uporabo z gorilniki TIG

    Rokavice za varjanje
    • Visokokakovostne, popolnoma podložene varilne rokavice za vsa varilna opravila s povečanim razvojem toplote
    • Popolnoma podložen, vključno z manšetami
    • Toplotnoizolacijska podloga Molton

    Plinska diza konična
    • Za varilni gorilnik MB 15 AK

    Sprej za varjenje Perfect
    Biološki sprej proti brizganju za aluminij, konstrukcijsko jeklo, težke neželezne kovine, nerjavna jekla in šobe za varilne gorilnike.

    Preprečuje vžig brizganja zvara na nerjavnem jeklu, jeklu in drugih kovinah ter na šobah varilnih gorilnikov
    Prispeva k optimalnemu varjenju. Preprečuje začetek korozije

    Naziv Art. št.
    Manometer Argon/CO2 DIN-ARC 0984 018 007 
    MIG 180S 5952 350 180
    Voziček za varilni aparat 0984 001 005
    Rokavice za varjenje, vel. 10, podložene W-110 5350 050 110
    Plinska diza konična, 15 0984 160 14                  x3
    Avtomatska maska za varjenje, Veldo, črna 0984 700 660
    Varilna žica DIN SG2 0,8mm - 5kg 0982 008 105
    Pasta za varilne šobe 0893 103
    Sprej za varjenje Perfect 0893 102 100
    Kontaktna šoba 0, 8mm 0984 160 108               x5
    *
    *
    *

    Varilni aparat MIG/MAG 180-5S
    3 načini varjenja: MIG, REO, LIFT-TIG
    • Nazivna napetost: 230 V
    • Debelina žic: 0.6-1.0 mm2
    • Min./maks. tok: 30-180 A
    • Dolžina kabla: 3m
    • Intermitenca (maks. tok in 40°C): 25 %
    • Teža: 15kg

    Mast za varilne šobe
    • Preprečuje oprijemanje ostankov varjenja na varilno šobo in ustnik.
    • Ne povzroča neprijetnih ali škodljivih hlapov.
    • Ne vsebuje silikona

    Manomenter Argon
    • Za zaščitni plin argon
    • V kompletu z indikatorjem pretoka (merilnik pretoka)
    • Za uporabo z gorilniki TIG

    Rokavice za varjanje
    • Visokokakovostne, popolnoma podložene varilne rokavice za vsa varilna opravila s povečanim razvojem toplote
    • Popolnoma podložen, vključno z manšetami
    • Toplotnoizolacijska podloga Molton

    Plinska diza konična
    • Za varilni gorilnik MB 15 AK

    Sprej za varjenje Perfect
    Biološki sprej proti brizganju za aluminij, konstrukcijsko jeklo, težke neželezne kovine, nerjavna jekla in šobe za varilne gorilnike.

    Preprečuje vžig brizganja zvara na nerjavnem jeklu, jeklu in drugih kovinah ter na šobah varilnih gorilnikov
    Prispeva k optimalnemu varjenju. Preprečuje začetek korozije

    Customers who bought this item also bought