Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Varilni aparat MIG 200 LCD - SYN

    849
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Natančen regulator, primeren za industrijo varjenja in rezanja.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202403170
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zagotavlja natančno odčitavanje pretoka na izhodu
    Edinstven merilnik pretoka z dvojno lestvico CFH、L/min

    Zagotovljena varnost in vzdržljivost
    Telo in pokrov motorja sta kovana iz visokokakovostne medenine

    Omogoča gladko prilagajanje pritiska
    Ročno kolo iz visokokakovostnega PC-ja

    Dovod je zaščiten s filtrom iz sintranega brona

    Priključni navoj: 5/8 palca

    Zaščitni plin: Argon

    Prikaz manometra: 30 l/min

    Premer priključka cevi: 6 mm

    Delovni tlak: 20 MPa

    Teža izdelka (na kos): 700 g

    Premer: 6 mm

    *
    *
    *

    Zagotavlja natančno odčitavanje pretoka na izhodu
    Edinstven merilnik pretoka z dvojno lestvico CFH、L/min

    Zagotovljena varnost in vzdržljivost
    Telo in pokrov motorja sta kovana iz visokokakovostne medenine

    Omogoča gladko prilagajanje pritiska
    Ročno kolo iz visokokakovostnega PC-ja

    Dovod je zaščiten s filtrom iz sintranega brona