Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Uteži za kovinska platišča

    89,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Akcijski set vsebuje 500 kosov uteži za kovinska platišča.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202312128
    products.pickngo

    Pack.

    1 pc

    Quantity

    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Ravnovesna utež
    • Univerzalna utež s srebrno sivim prašnim premazom
    • Primerno za platišče: aluminij
    • Barva: srebrno siva

    Vsebina seta
    Art.-Št. Naziv Količina
    03080 05 Uteži za kovinska, 5g 100
    083080 10 Uteži za kovinska, 10g 100
    083080 15 Uteži za kovinska, 15g 100
    083080 20 Uteži za kovinska, 20g 100
    083080 25 Uteži za kovinska, 25g 100
    *
    *
    *

    Ravnovesna utež
    • Univerzalna utež s srebrno sivim prašnim premazom
    • Primerno za platišče: aluminij
    • Barva: srebrno siva

    Customers who bought this item also bought