Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Udarni žebelj, L32MM D3,7MM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0864101032
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Žeblje z dolžino stebla 72, 90 in 100 mm je treba predhodno zabiti s kladivom. Pri izbiri pritrdilnih elementov bodite pozorni na ustrezno kategorijo naprave

    Izračun dolžine žeblja na betonski površini:
    Globina preboja (min. 25 mm / maks. 40 mm) + debelina komponente, ki jo je treba pritrditi = dolžina žeblja ali gredi

    Izračun dolžine žeblja za jekleno podlago (debelina min. 5 mm):
    Globina preboja (najmanj 8 mm / največ 12 mm) + debelina komponente, ki jo je treba pritrditi = dolžina žeblja ali gredi
    Vsi žeblji so primerni za sekundarno pritrjevanje (brez odobritve gradbenega organa). Največje natezne sile posameznih pritrdil so po lastni presoji uporabnika in jih je treba določiti s poskusnimi pritrditvami ali preskusi izvleka.

    Področje uporabe
    Visokokakovosten žebelj za jeklene podkonstrukcije in betonske podlage (običajni beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) po DIN EN 206.

    *
    *
    *

    Žeblje z dolžino stebla 72, 90 in 100 mm je treba predhodno zabiti s kladivom. Pri izbiri pritrdilnih elementov bodite pozorni na ustrezno kategorijo naprave

    Izračun dolžine žeblja na betonski površini:
    Globina preboja (min. 25 mm / maks. 40 mm) + debelina komponente, ki jo je treba pritrditi = dolžina žeblja ali gredi

    Izračun dolžine žeblja za jekleno podlago (debelina min. 5 mm):
    Globina preboja (najmanj 8 mm / največ 12 mm) + debelina komponente, ki jo je treba pritrditi = dolžina žeblja ali gredi
    Vsi žeblji so primerni za sekundarno pritrjevanje (brez odobritve gradbenega organa). Največje natezne sile posameznih pritrdil so po lastni presoji uporabnika in jih je treba določiti s poskusnimi pritrditvami ali preskusi izvleka.

    intelisale.anywhereslider.loading