producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Lahko udarno kladivo z izjemno močjo udarca 3,2J za lahko vrtanje, udarno kladivo in klesanje v gradbeništvu.
Trajno delo brez povzročanja utrujenosti• Ergonomska oblika in majhna teža
Dolga življenjska doba zaradi visokokakovostnih komponent• Zanesljivo in robustno
Vrtenje naprej/nazaj za odstranjevanje zagozdenih svedrov
Nazivna napetost: 220 V/AC
Frekvenca: 50 Hz
Zaščitni razred: Zaščitni razred II/zaščitna izolacija
Vhodna moč: 800 W
Min./maks. stopnja vpliva: 1-4000 vrt./min
Teža stroja: 2,9 kg
Dolžina kabla: 2 m