Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Udarni vrtalnik ABH 18 Set + Udarni svedri Quadro L-vario SDS-plus

    529
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Kompaktno, zmogljivo akumulatorsko udarno vrtalno kladivo brez krtačk za srednje zahtevno vrtanje in lahko klesanje.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202404093
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Prijetno delo brez utrujenosti
    • Zelo kompakten in ergonomski dizajn z antivibracijsko funkcijo

    Dolga življenjska doba motorja
    • Učinkovit, brez vzdrževanja brezkrtačni EC motor z rezervo moči

    Stalno spremljanje motorja
    • V primeru preobremenitve ali blokade funkcija elektronske zaščite motorja predčasno izklopi motor.

    Hitra prilagoditev posamezni aplikaciji
    • Izbirno stikalo za funkcije omogoča enostavno in hitro preklapljanje med udarnim vrtanjem, vrtanjem in dletenjem.

    Vključno z zamenljivo vpenjalno glavo
    • Držalo SDS-plus lahko zamenjate hitro, enostavno in brez orodja s priloženo hitrovpenjalno glavo.

    Delo z malo prahu
    • Opcijsko na voljo odsesavanje prahu zagotavlja delo brez prahu

    Nazivna napestost: 18 V/DC
    Min./maks. hitrost: 0-1400 rpm
    Energija udarca: 2.4 J
    Primerno za: SDS-plus
    Min./maks. priporočeni premer vrtanja v beton: 6-18 mm
    Maks. premer vrtanja v beton: 26 mm
    Maks. premer vrtanja v jeklo: 13 mm
    Dolžina x višina: 320 x 220 mm
    Teža: 3,84 kg

    Naziv Količina Šifra
    VIJAČNIK UDARNI-AKKU-(ABS 18 POWER COMBI)-2X5,0AH-M-CUBE 1 5701405005
    SET NASTAVKOV-33 DELNI 1 0614400301
    SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-SMARTSTEP-SET-(D1-10)-0,5-19KOS 1 0624930019
    *
    *
    *

    Prijetno delo brez utrujenosti
    • Zelo kompakten in ergonomski dizajn z antivibracijsko funkcijo

    Dolga življenjska doba motorja
    • Učinkovit, brez vzdrževanja brezkrtačni EC motor z rezervo moči

    Stalno spremljanje motorja
    • V primeru preobremenitve ali blokade funkcija elektronske zaščite motorja predčasno izklopi motor.

    Hitra prilagoditev posamezni aplikaciji
    • Izbirno stikalo za funkcije omogoča enostavno in hitro preklapljanje med udarnim vrtanjem, vrtanjem in dletenjem.

    Vključno z zamenljivo vpenjalno glavo
    • Držalo SDS-plus lahko zamenjate hitro, enostavno in brez orodja s priloženo hitrovpenjalno glavo.

    Delo z malo prahu
    • Opcijsko na voljo odsesavanje prahu zagotavlja delo brez prahu