Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Udarni vrtalnik ABH 18 Compact, 2x5Ah

    Kompaktno, zmogljivo akumulatorsko udarno vrtalno kladivo brez krtačk za srednje zahtevno vrtanje in lahko klesanje.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5701432005
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Prijetno delo brez utrujenosti
    • Zelo kompakten in ergonomski dizajn z antivibracijsko funkcijo

    Dolga življenjska doba motorja
    • Učinkovit, brez vzdrževanja brezkrtačni EC motor z rezervo moči

    Stalno spremljanje motorja
    • V primeru preobremenitve ali blokade funkcija elektronske zaščite motorja predčasno izklopi motor.

    Hitra prilagoditev posamezni aplikaciji
    • Izbirno stikalo za funkcije omogoča enostavno in hitro preklapljanje med udarnim vrtanjem, vrtanjem in dletenjem.

    Vključno z zamenljivo vpenjalno glavo
    • Držalo SDS-plus lahko zamenjate hitro, enostavno in brez orodja s priloženo hitrovpenjalno glavo.

    Delo z malo prahu
    • Opcijsko na voljo odsesavanje prahu zagotavlja delo brez prahu

    Nazivna napetost: 18V/DC
    Številka/kapaciteta baterije: 2 x 5Ah
    Število vrtljajev v prostem teku min./maks.: 0-1400 vrt/min
    Število gibov min./maks.: 0-5500 1/min
    Držalo za orodje: Hitro zamenljiv nosilec
    Teža stroja z baterijo: 3,84 kg
    Obseg dobave: Z 2 x 5 Ah baterijama; s hitro zamenljivo vpenjalno glavo
    Priporočen premer vrtanja v beton min./maks.: 6-18 mm
    Premer vrtanja v beton maks.: 26 mm
    Premer vrtanja v jeklo maks.: 13 mm
    Dolžina: 320 mm
    Višina: 220 mm

    *
    *
    *

    Prijetno delo brez utrujenosti
    • Zelo kompakten in ergonomski dizajn z antivibracijsko funkcijo

    Dolga življenjska doba motorja
    • Učinkovit, brez vzdrževanja brezkrtačni EC motor z rezervo moči

    Stalno spremljanje motorja
    • V primeru preobremenitve ali blokade funkcija elektronske zaščite motorja predčasno izklopi motor.

    Hitra prilagoditev posamezni aplikaciji
    • Izbirno stikalo za funkcije omogoča enostavno in hitro preklapljanje med udarnim vrtanjem, vrtanjem in dletenjem.

    Vključno z zamenljivo vpenjalno glavo
    • Držalo SDS-plus lahko zamenjate hitro, enostavno in brez orodja s priloženo hitrovpenjalno glavo.

    Delo z malo prahu
    • Opcijsko na voljo odsesavanje prahu zagotavlja delo brez prahu