Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Udarni vijačnik ASS 18 1/2“ Compact, 2x5,0 Ah - kopiraj

    Zmogljiv akumulatorski udarni vijačnik z visokim navorom za vsestransko uporabo.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5701406004
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Lastnosti:
    • Nazivna napestost: 18 V/DC
    • Min./maks. hitrost: 0-2750 rpm
    • Min./maks. stopnja udarcev: 0-3500 rpm
    • Maks. navor: 460-800 Nm
    • Nastavek: kvadrat, 1/2”
    • Primerno za vijake: M10-M20
    • Dolžina x višina: 199 x 253 mm
    • Teža: 2,4 kg (z baterijo)

    *
    *
    *

    Lastnosti:
    • Nazivna napestost: 18 V/DC
    • Min./maks. hitrost: 0-2750 rpm
    • Min./maks. stopnja udarcev: 0-3500 rpm
    • Maks. navor: 460-800 Nm
    • Nastavek: kvadrat, 1/2”
    • Primerno za vijake: M10-M20
    • Dolžina x višina: 199 x 253 mm
    • Teža: 2,4 kg (z baterijo)