Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Udarni vijačnik ASS 18 1/2“ Compact, 2x5,0 Ah

    489
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Kompakten in zmogljiv akumulatorski udarni vijačnik z nastavljivo močjo in visokim navorom za vsestransko uporabo.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406018
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Tri stopnje moči in dodatni samodejni način, ki izklopi motor, ko se zažene udarni mehanizem, s čimer se zmanjša tveganje poškodbe vijačne povezave
    • Visoka vrtilna hitrost in frekvenca udarca povzročita večji odlomni moment do pribl. 800 Nm, kar omogoča tudi odvijanje zagozdenih kolesnih matic
    • Brezkrtačni motor z zaščito pred preobremenitvijo zahteva malo vzdrževanja, je vzdržljiv in močan
    • Enostavno in uporabniku prijazno delo zaradi kompaktne in lahke zasnove z gumiranim ročajem
    • Brez povratnega učinka ali navora na zapestju
    • Trojna LED dioda na glavi gonila zagotavlja optimalno osvetlitev delovnega območja

    Upravljanje brezžične naprave
    • Lokacijo je mogoče določiti v povezavi z polnilno baterijo W-CONNECT z modulom W-CONNECT. Modul ni vključen v obseg dobave.

    • Lokalizacija: Zadnjo znano lokacijo električnega orodja si lahko ogledate prek aplikacije ORSYonline.

    Opozorilo
    Udarni vijačniki niso vrtilni pogoni. Priključke, ki zahtevajo določen navor, je treba po zategovanju z udarnim ključem preveriti z napravo za merjenje navora. Uporabljajte zaščito za sluh in oči.

    Področje uporabe
    ASS 18-1/2 inch COMPACT M-CUBE je idealen za privijanje in odvijanje tesnih vijačnih povezav do največje velikosti M20. Avtomobilski sektor uporablja ASS 18-1/2 inch COMPACT M-CUBE za sprostitev pritrdilnih elementov koles.

    Navodila
    Samodejni način je primeren samo za vijačne povezave, ki ne zahtevajo posebnega navora. Če se glava vijaka med vijačenjem poravna z obdelovancem in se zažene udarni mehanizem naprave, se motor samodejno izklopi.

    Opis vrste: ASS 18-1/2 inch COMPACT

    Min./maks. število vrtljajev v prostem teku: 0-2750 vrt/min

    Min./maks. stopnja vpliva: 0-3500 vrt/min

    maks. navor za trdo vijačenje: 460 Nm

    Primerno za vijak: M10 - M20

    Naprava za držanje orodja: 1/2-palčni zunanji kvadrat

    Dolžina: 199 mm

    Premer: 71 mm

    Višina: 253 mm

    Teža stroja z polnilno baterijo: 2,4 kg

    Število polnilnih baterij/baterij: 2 KOSOV

    Akumulatorska baterija/kapaciteta baterije: 4 Ah

    *
    *
    *

    • Tri stopnje moči in dodatni samodejni način, ki izklopi motor, ko se zažene udarni mehanizem, s čimer se zmanjša tveganje poškodbe vijačne povezave
    • Visoka vrtilna hitrost in frekvenca udarca povzročita večji odlomni moment do pribl. 800 Nm, kar omogoča tudi odvijanje zagozdenih kolesnih matic
    • Brezkrtačni motor z zaščito pred preobremenitvijo zahteva malo vzdrževanja, je vzdržljiv in močan
    • Enostavno in uporabniku prijazno delo zaradi kompaktne in lahke zasnove z gumiranim ročajem
    • Brez povratnega učinka ali navora na zapestju
    • Trojna LED dioda na glavi gonila zagotavlja optimalno osvetlitev delovnega območja

    Upravljanje brezžične naprave
    • Lokacijo je mogoče določiti v povezavi z polnilno baterijo W-CONNECT z modulom W-CONNECT. Modul ni vključen v obseg dobave.

    • Lokalizacija: Zadnjo znano lokacijo električnega orodja si lahko ogledate prek aplikacije ORSYonline.

    Opozorilo
    Udarni vijačniki niso vrtilni pogoni. Priključke, ki zahtevajo določen navor, je treba po zategovanju z udarnim ključem preveriti z napravo za merjenje navora. Uporabljajte zaščito za sluh in oči.