Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Udarni svedri SDS-plus, 7-del

    Reševalec težav pri armiranju in trdih materialih s simetrično 4-rezilno glavo in 4-spiralno Vario transportno vijačnico, ojačano z jedrom. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0648050007
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Znatno izboljšanje primernosti oklepa
    • Simetrična geometrija rezalnega roba 4 x 90° (do Ø 10 mm z glavo iz karbidne trdine) preprečuje, da bi se sveder zagozdil ali odletel, ko na primer zadene ojačitev

    Občutno hitrejše vrtanje
    • Napredna geometrija konice in asimetrično razporejeni dvigi na rezalnih robovih zagotavljajo izboljšan pogon

    Popolne lastnosti vrtanja skozi celotno življenjsko dobo
    • Zahvaljujoč geometriji glave, prilagojeni premeru svedra
    • Enodelni element iz trde kovine za visoko stabilnost skozi največjo možno priključno površino na jekleno telo

    Bistveno izboljšana hitrost vrtanja in odstranjevanje vrtalnega prahu s hkratno povečano odpornostjo proti zlomu
    • Vario transportna spirala z ožjim hrbtom spredaj in širšim proti zadaj ter strmim kotom spirale na koncu spirale zagotavlja nizko trenje, visoko stabilnost in maksimalen prenos energije udarca

    Optimalno vodenje v vrtini
    • Zahvaljujoč 4 rezalnim robom in 4-spiralni geometriji svedra je sveder optimalno voden v izvrtini

    Natančno vrtanje
    • Posebna, samocentrirna konica omogoča natančno vrtanje

    Kompaktna in praktična sistemska kaseta, primerna za sistem ORSY®, z uporabnimi podrobnostmi, kot so zlaganje, optimiziran spoj in enostavno odpiranje

    Opozorilo
    Skozi armaturno železo vrtajte samo z dovoljenjem statika.

    Hitrost vrtanja (točkovni sistem): 2 od 4 točk
    Gladek tek (točkovni sistem): 4 od 4 točk
    Natančnost (sistem točkovanja): 4 od 4 točk
    Trdnost ojačitve (točkovni sistem): 4 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem): 4 od 4 točk
    Število delov v asortimanu/kompletu: 7 kosov
    Držalo orodja: Primerno za SDS plus

    *
    *
    *

    Znatno izboljšanje primernosti oklepa
    • Simetrična geometrija rezalnega roba 4 x 90° (do Ø 10 mm z glavo iz karbidne trdine) preprečuje, da bi se sveder zagozdil ali odletel, ko na primer zadene ojačitev

    Občutno hitrejše vrtanje
    • Napredna geometrija konice in asimetrično razporejeni dvigi na rezalnih robovih zagotavljajo izboljšan pogon

    Popolne lastnosti vrtanja skozi celotno življenjsko dobo
    • Zahvaljujoč geometriji glave, prilagojeni premeru svedra
    • Enodelni element iz trde kovine za visoko stabilnost skozi največjo možno priključno površino na jekleno telo

    Bistveno izboljšana hitrost vrtanja in odstranjevanje vrtalnega prahu s hkratno povečano odpornostjo proti zlomu
    • Vario transportna spirala z ožjim hrbtom spredaj in širšim proti zadaj ter strmim kotom spirale na koncu spirale zagotavlja nizko trenje, visoko stabilnost in maksimalen prenos energije udarca

    Optimalno vodenje v vrtini
    • Zahvaljujoč 4 rezalnim robom in 4-spiralni geometriji svedra je sveder optimalno voden v izvrtini

    Natančno vrtanje
    • Posebna, samocentrirna konica omogoča natančno vrtanje

    Kompaktna in praktična sistemska kaseta, primerna za sistem ORSY®, z uporabnimi podrobnostmi, kot so zlaganje, optimiziran spoj in enostavno odpiranje

    Opozorilo
    Skozi armaturno železo vrtajte samo z dovoljenjem statika.

    Customers who bought this item also bought