Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Udarni sveder Quardo L-vario SDS plus Siderni vijak W-FA/S 12 x 325

    149
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Set vsebuje udarni sveder QUADRO-L VARIO-SDS-PLUS vpetje in sidrne vijake.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406023
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Udarni sveder

    Bistveno izboljšana združljivost z ojačitvami
    • Simetrična geometrija rezalnega roba 4 x 90° (do Ø 10 mm z glavo iz karbidne trdine) preprečuje, da bi sveder zaskočil ali zbežal iz središča, ko udarite npr. okrepitve.

    Občutno hitrejše vrtanje
    • Napredna geometrija konic in asimetrično nameščene višine na rezalnih robovih zagotavljajo izboljšan oprijem.

    Popolne lastnosti vrtanja skozi celotno življenjsko dobo
    • Geometrija glave, ki je prilagojena premeru svedra
    • 5–16 mm: Enodelni karbidni element — največja pritrdilna površina z jeklenim ohišjem zagotavlja visoko stabilnost.
    • 18–32 mm: večdelni karbidni element za hitrejše vrtanje in trisekcijska zasnova za izboljšanje blaženja torzijskih sil.

    Bistveno izboljšana hitrost vrtanja in odstranjevanje prahu, hkrati pa nudi večjo zaščito pred zlomom
    • Vario spiralni transporter s hrbtom, ki se spredaj zoži in zadaj razširi, ter ostrejšim kotom na koncu spirale zagotavlja zmanjšano trenje, visoko stabilnost in maksimalen prenos udarne energije.

    Set vsebuje še sidrne vijake.

    Naziv Količina Številka
    VIJAK SIDRNI-(W-FA/S)-PODL.-(A2K)-230/245-M12X325 20 5932112325
    SVEDER UDARNI QUADRO-L VARIO-SDS-PLUS VPETJE-D12,0-L450-AL400 1 0648051245
    *
    *
    *

    Udarni sveder

    Bistveno izboljšana združljivost z ojačitvami
    • Simetrična geometrija rezalnega roba 4 x 90° (do Ø 10 mm z glavo iz karbidne trdine) preprečuje, da bi sveder zaskočil ali zbežal iz središča, ko udarite npr. okrepitve.

    Občutno hitrejše vrtanje
    • Napredna geometrija konic in asimetrično nameščene višine na rezalnih robovih zagotavljajo izboljšan oprijem.

    Popolne lastnosti vrtanja skozi celotno življenjsko dobo
    • Geometrija glave, ki je prilagojena premeru svedra
    • 5–16 mm: Enodelni karbidni element — največja pritrdilna površina z jeklenim ohišjem zagotavlja visoko stabilnost.
    • 18–32 mm: večdelni karbidni element za hitrejše vrtanje in trisekcijska zasnova za izboljšanje blaženja torzijskih sil.

    Bistveno izboljšana hitrost vrtanja in odstranjevanje prahu, hkrati pa nudi večjo zaščito pred zlomom
    • Vario spiralni transporter s hrbtom, ki se spredaj zoži in zadaj razširi, ter ostrejšim kotom na koncu spirale zagotavlja zmanjšano trenje, visoko stabilnost in maksimalen prenos udarne energije.

    Set vsebuje še sidrne vijake.

    intelisale.anywhereslider.loading