Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Udarni pnevmatski vijačnik DSS 1/2“ + spojka 1/4“

    99,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Set vsebuje udarni pnevmatski vijačnik DSS 1/2“ in spojko 1/4“.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406038
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Pnevmatska spojka z zunanjim navojem

    Visok pretok do 2.100 l/min. in največji delovni tlak do 16 barov
    • Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in razvoj zmogljivosti porabnikov stisnjenega zraka. Posledica tega je večja produktivnost in nižji stroški energije

    Zračne povezave
    • Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

    Nastavki iz kaljenega jekla
    • Za maksimalno nosilnost in dolgo življenjsko dobo

    Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane
    • Visoka odpornost proti koroziji in zaščita tudi v zahtevnih pogojih

    Serija 2000 je v skladu z Euro standardom in ima nazivni premer 7,6 mm
    • Euro profili so združljivi z drugimi armaturami za stisnjen zrak

    Material: jeklo

    Vijačnik, ki je zmogljiv s hitrim razvojem navora.

    Optimalna porazdelitev fokusa
    Robustna in dobro uravnotežena naprava v aluminijastem ohišju

    Zelo priročen in uporabniku prijazen
    Gumiran in ergonomsko oblikovan ročaj, uporabniku prijazno desno/levo stikalo in nastavljiv potiskalnik

    Dolga življenjska doba in skoraj brez vibracij
    Visokokakovosten udarni mehanizem v oljni kopeli s 6-krilnim motorjem.

    Opozorilo
    • Priporočena največja velikost vijaka: M15
    • Udarni ključi niso momentni ključi. Priključke, ki zahtevajo določen navor, je treba po zategovanju z udarnim ključem preveriti z merilnikom navora.
    • Delovni navor je navor, ki se običajno doseže v povprečnih delovnih pogojih. Odvisno je od močno nihajočih okoljskih pogojev (zračni tlak, velikost cevi, umazanija itd.).
    • Pri redni uporabi je treba stroju s stisnjenim zrakom vsak dan dodati nekaj olja. Priporočljiva je uporaba olja za meglo
    • Vtič ni vključen v obseg dobave

    Količina Naziv Številka
    1 VIJAČNIK PNEVM.UDARNI-DSS 1/2" H 07037360
    1 SPOJKA PRIKLJUČEK 1/4" ZA PNEVM. PIŠTOLO 0699100614
    *
    *
    *

    Pnevmatska spojka z zunanjim navojem

    Visok pretok do 2.100 l/min. in največji delovni tlak do 16 barov
    • Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in razvoj zmogljivosti porabnikov stisnjenega zraka. Posledica tega je večja produktivnost in nižji stroški energije

    Zračne povezave
    • Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

    Nastavki iz kaljenega jekla
    • Za maksimalno nosilnost in dolgo življenjsko dobo

    Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane
    • Visoka odpornost proti koroziji in zaščita tudi v zahtevnih pogojih

    Serija 2000 je v skladu z Euro standardom in ima nazivni premer 7,6 mm
    • Euro profili so združljivi z drugimi armaturami za stisnjen zrak

    Material: jeklo

    Vijačnik, ki je zmogljiv s hitrim razvojem navora.

    Optimalna porazdelitev fokusa
    Robustna in dobro uravnotežena naprava v aluminijastem ohišju

    Zelo priročen in uporabniku prijazen
    Gumiran in ergonomsko oblikovan ročaj, uporabniku prijazno desno/levo stikalo in nastavljiv potiskalnik

    Dolga življenjska doba in skoraj brez vibracij
    Visokokakovosten udarni mehanizem v oljni kopeli s 6-krilnim motorjem.

    Opozorilo
    • Priporočena največja velikost vijaka: M15
    • Udarni ključi niso momentni ključi. Priključke, ki zahtevajo določen navor, je treba po zategovanju z udarnim ključem preveriti z merilnikom navora.
    • Delovni navor je navor, ki se običajno doseže v povprečnih delovnih pogojih. Odvisno je od močno nihajočih okoljskih pogojev (zračni tlak, velikost cevi, umazanija itd.).
    • Pri redni uporabi je treba stroju s stisnjenim zrakom vsak dan dodati nekaj olja. Priporočljiva je uporaba olja za meglo
    • Vtič ni vključen v obseg dobave

    Customers who bought this item also bought