Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    TULEC MEŠALNI-2K-(AL1/SMP 2K)

    Za dvokomponentno lepilo AL-1
    • Material: PP - polipropilen
    • Barva: zelena, bela
    • Dolžina: 157 mm
    • Teža izdelka (na kos): 11 g
    • Število kosov: 15 kosov
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0892130015
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Kratka, statična mešalna cev, posebej zasnovana za vložke dvokomponentnega lepila AL-1

    • Hitro razdeljevanje
    • Zmanjšana poraba lepila, saj v šobi mešalnika ostane manj ostankov

    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in naših izkušnjah; pred vsako uporabo izvedite lastne teste. Zaradi velikega števila možnosti uporabe ter pogojev shranjevanja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat uporabe. V kolikor naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali deluje kot svetovalna služba, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

    *
    *
    *

    Kratka, statična mešalna cev, posebej zasnovana za vložke dvokomponentnega lepila AL-1

    • Hitro razdeljevanje
    • Zmanjšana poraba lepila, saj v šobi mešalnika ostane manj ostankov

    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in naših izkušnjah; pred vsako uporabo izvedite lastne teste. Zaradi velikega števila možnosti uporabe ter pogojev shranjevanja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat uporabe. V kolikor naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali deluje kot svetovalna služba, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.