TRAK PAKIRNI-PVC-50MMX66M
Prijavite se za ogled cen
Visoka stopnja vzdolžne odpornosti na trganje in bočna prožnost
- Podloga: PVC folija li>
- Lepilna osnova: Naravna guma li>
- Oblika: reliefna li>
- Širina: 50 mm li>
- Dolžina: 66 m li>
- Debelina: 0,055 mm li>
- Raztezek pri prelomu: 70% li>
- Dinamična trdnost lupine pri 25 mm: 4,5 N li>
- Min./max. temperatura obdelave: 20 do 30 ° C li>
- Min./max. temperaturna odpornost: -20 do 80 ° C li>
- Odpornost proti ultravijoličnim žarkom: Ne li>
ul>
intelisale.product.documents
-
-
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo