Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Univerzalni lepilni trak, črn in siv

    19,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Set vsebuje črn in siv univerzalni lepilni trak.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202312082
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Univerzalni lepilni trak z ojačitveno mrežico
    • Močno kaučuk lepilo
    • Možnost prečnega ali vzdolžnega trganja
    • Temperaturna odpornosz od -10°C do +70°C
    • Univerzalno uporaben lepilni trak, primeren za trajno ali začasno zlepljenje

    Širina: 50 mm
    Dolžina: 50 m

    *
    *
    *

    • Univerzalni lepilni trak z ojačitveno mrežico
    • Močno kaučuk lepilo
    • Možnost prečnega ali vzdolžnega trganja
    • Temperaturna odpornosz od -10°C do +70°C
    • Univerzalno uporaben lepilni trak, primeren za trajno ali začasno zlepljenje

    intelisale.anywhereslider.loading