Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Tračna žaga PBS 120

    879,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Set vključuje prenosno namizno tračno žago z avtomatskim spuščanjem lista, ki zagotavlja varno in enostavno uporabo ter žagine liste.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Varna in enostavna
    Na enostaven način do natančnih rezultatov zahvaljujoč sistemu za pritrditev obdelovanca in ročni nastavitvi hitrosti spuščanja lista ter s tem uravnavanjem pritiska žaginega lista na obdelovanec.

    Hitro rezanje
    Do 60% hitrejše rezanje v primerjavi s konvencionalnimi žagami (obratna smer)

    Primerna za mobilno uporabo
    Enostaven transport zahvaljujoč ergonomski obliki in ročaju ter kompaktni, a lahki konstrukciji

    Stalna in prilagodljiva hitrost
    Digitalno elektronsko reguliranje hitrosti

    Hitra nastavitev kota rezanja
    Fiksna kotna nastavitev pri: 0°, 45°in 60°

    Področja uporabe: jeklo, aluminij, baker, medenina, lito železo, plastika, nerjavno jeklo

    Opomba: za žaganje ni potrebno podmazovanje!

    Moč 1300 W, 230V, 50 Hz
    Min. / max. št. obratov/min 8000 - 16000
    Teža  18 kg
    Kabel 4 m
    Št. stopenj hitrosti 4
    Kotni odrez 0°, 45°, 60°
    Art. št.: AW202401036
    Art.-Št. Naziv Količina
     0602 401 442 Žagini listi 5
    0701 32 30 Tračna žaga 1

     

    Art. št.: AW202401037
    Art.-Št. Naziv Količina
     0701 189 002 Delovna miza 1
     0701 32 30 Tračna žaga 1
    *
    *
    *

    Varna in enostavna
    Na enostaven način do natančnih rezultatov zahvaljujoč sistemu za pritrditev obdelovanca in ročni nastavitvi hitrosti spuščanja lista ter s tem uravnavanjem pritiska žaginega lista na obdelovanec.

    Hitro rezanje
    Do 60% hitrejše rezanje v primerjavi s konvencionalnimi žagami (obratna smer)

    Primerna za mobilno uporabo
    Enostaven transport zahvaljujoč ergonomski obliki in ročaju ter kompaktni, a lahki konstrukciji

    Stalna in prilagodljiva hitrost
    Digitalno elektronsko reguliranje hitrosti

    Hitra nastavitev kota rezanja
    Fiksna kotna nastavitev pri: 0°, 45°in 60°