Ergonomski čepki za ušesa v obliki stožca za enkratno uporabo v hrupnih okoljih.
• Barva: neon zelena
• Absorpcijski koeficient SNR: 37 dB
• Absorpcijski koeficient L: 34 dB
• Absorpcijski koeficient M: 34 dB
• Absorpcijski koeficient H: 36 dB
• EN standard: 352