Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Tesnilo ploskovno, stabilno, 50g

    Viskozno lepilo in tesnilo za tesnjenje prirobnic in površin z velikimi režami.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893518050
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Viskozen izdelek
    • Material ne kaplja ali teče, zato je idealen za delo nad glavo in delo na navpičnih površinah


    100% hidroizolacija
    • Reže so popolnoma zapolnjene, tako da nastali spoj ščiti pred korozijo zaradi trenja in pred rjo


    Rahla prožnost
    • Kompenzira razlike v ekspanziji med različnimi materiali


    Takoj tesni pri nizki tlačni obremenitvi
    • Preskusni tlak je mogoče uporabiti takoj. Čakalnih dob torej ni


    Primerno tudi za pasivne kovine
    • Aluminijaste prirobnice je mogoče tudi zatesniti
    • En izdelek za več materialov.


    Hitro strjevanje
    • Kratki izpadi


    Opozorilo
    Naslednje plastike so lahko dolgotrajno napadene: ABS, celuloid, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (pleksi steklo), polisulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkanizirana vlakna in barvane površine. Priporočamo, da vedno opravite svoje teste.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Upoštevajte tehnični list!

    Področje uporabe
    Za tesnjenje dimenzijsko stabilnih prirobničnih povezav in površin z veliko režo. Primerno tudi za pasivne kovine, na primer za tesnjenje aluminijastih prirobnic ali za različne pare materialov. Idealno za avtomobilsko industrijo in industrijo gospodarskih vozil, gradnjo kovin in orodja, ladjedelništvo, gradnjo strojev in motorjev, elektrotehniko in elektroniko.


    Navodila
    Ta tekoča plastika se strdi v odsotnosti atmosferskega kisika in v povezavi s kovinskim stikom. Spojne površine morajo biti suhe, brez prahu in maščobe. Lepilne površine dovolj navlažite in takoj zlepite.

    Vsebina: 50g
    Kemična osnova: Ester metakrilne kisline
    Barva: Rdeča
    Gostota: 1,1 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 18 mesecev 
    Brez topil: Da
    Brez silikona: Da

    *
    *
    *

    Viskozen izdelek
    • Material ne kaplja ali teče, zato je idealen za delo nad glavo in delo na navpičnih površinah


    100% hidroizolacija
    • Reže so popolnoma zapolnjene, tako da nastali spoj ščiti pred korozijo zaradi trenja in pred rjo


    Rahla prožnost
    • Kompenzira razlike v ekspanziji med različnimi materiali


    Takoj tesni pri nizki tlačni obremenitvi
    • Preskusni tlak je mogoče uporabiti takoj. Čakalnih dob torej ni


    Primerno tudi za pasivne kovine
    • Aluminijaste prirobnice je mogoče tudi zatesniti
    • En izdelek za več materialov.


    Hitro strjevanje
    • Kratki izpadi


    Opozorilo
    Naslednje plastike so lahko dolgotrajno napadene: ABS, celuloid, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (pleksi steklo), polisulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkanizirana vlakna in barvane površine. Priporočamo, da vedno opravite svoje teste.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Upoštevajte tehnični list!

    Customers who bought this item also bought