Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Tekočina za tesnjenje hladilnih sistemov, HP, 150ml

    Visoko zmogljiva zaščita hladilnega sistema za vse sodobne tipe vozil s prečnimi hladilnimi sistemi.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5861500150
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Tesnila puščajo do maks. 0,1 mm
    • Čistila za umazanijo v hladilnem krogu niso poškodovana.


    Preventivna uporaba ob vsaki menjavi sredstva proti zmrzovanju
    Tesnilni učinek zaradi mikrofinih sintetičnih delcev
    Vsebina ene pločevinke zadostuje za 10 litrov hladilne tekočine


    Opozorilo
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in naših izkušnjah; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, zagotavljanje te storitve ne prevzema nikakršne odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali je svetovalec ravnal namerno. . Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

    Območje uporabe
    Uporablja se za mikro puščanje v tesnilu glave valja in cevnih povezavah ter izgube zaradi izhlapevanja v enotah hladilnega sistema.


    Navodila
    Dodajte neposredno v hladilni krog, ko je motor topel. V ekspanzijsko posodo dodajte le, če hladilna tekočina teče skozi ekspanzijsko posodo. Nato pustite motor delovati vsaj 10 minut, dokler se termostat ne odpre in gretje opazno oddaja toploto. Nato ugasnite motor, preverite nivo hladilne tekočine in po potrebi dolijte.

    Vsebina: 150ml
    Barva: Modra
    Kemična osnova: Voda
    Gostota: 1.01 g/cm³
    pH vrednost: 9
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 12 mesecev

    *
    *
    *

    Tesnila puščajo do maks. 0,1 mm
    • Čistila za umazanijo v hladilnem krogu niso poškodovana.


    Preventivna uporaba ob vsaki menjavi sredstva proti zmrzovanju
    Tesnilni učinek zaradi mikrofinih sintetičnih delcev
    Vsebina ene pločevinke zadostuje za 10 litrov hladilne tekočine


    Opozorilo
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in naših izkušnjah; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, zagotavljanje te storitve ne prevzema nikakršne odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali je svetovalec ravnal namerno. . Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.