Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Talna podloga PVC premium, črna, 90 cm

    9,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Dvoslojna talna preproga za težko uporabo na suhih delovnih mestih.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202408170
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Podloge proti utrujenosti pomagajo izboljšati ergonomijo stoječih delovnih postaj. Narava podlog pomaga zaščititi vaš hrbet in sklepe.

    Podloga je sestavljena iz podlage iz penastega PVC-ja in zgornjega dela iz vinila s površino za trganje
    Vinilna plošča je samougasljiva, zelo močna in trpežna

    • Plasti podloge so laminirane
    • Na voljo v črni barvi in ​​z rumeno varnostno oznako

    Izvedba: Rezanje po meri stranke
    Dolžina x širina x debelina: 100x900x14 mm
    Barva: Črna
    Material: PVC - polivinilklorid
    Ergonomija (točkovni sistem): 5 od 5 točk
    Odpor proti zdrsu (točkovni sistem): 3 od 5 točk
    Odpornost proti obrabi (točkovni sistem): 5 od 5 točk
    Temperaturna obstojnost min./maks.: 0 do 60°C
    Teža izdelka (na kos): 80 g

    *
    *
    *

    Podloge proti utrujenosti pomagajo izboljšati ergonomijo stoječih delovnih postaj. Narava podlog pomaga zaščititi vaš hrbet in sklepe.

    Podloga je sestavljena iz podlage iz penastega PVC-ja in zgornjega dela iz vinila s površino za trganje
    Vinilna plošča je samougasljiva, zelo močna in trpežna

    • Plasti podloge so laminirane
    • Na voljo v črni barvi in ​​z rumeno varnostno oznako

    intelisale.anywhereslider.loading