Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Stojalo za dokumente v formatu DIN A4

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 096344 002
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Za stransko montažo na opremo vozila.
    • Iz eloksiranega aluminija.
    • Debelina pločevine: 1,0 mm.
    • Vključno s pritrdilnim materialom.

    Teža: 0,67 kg
    Širina: 300 mm
    Višina: 321 mm
    Dolžina: 85 mm

    *
    *
    *

    • Za stransko montažo na opremo vozila.
    • Iz eloksiranega aluminija.
    • Debelina pločevine: 1,0 mm.
    • Vključno s pritrdilnim materialom.