Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sredstvo za zaščito motorja, 5l

    Tesnila za motorje in motorne prostore vseh vrst vozil.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893479005
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Uporabniku prijazno
    • Poliranje ni potrebno
    • Lahko se nanaša tudi na vlažne površine


    Brez topil
    • Vozilo lahko zaženete takoj po nanosu


    Opozorilo
    Osveži plastične dele in komponente motorja ter pusti zaščitno folijo, ki odbija vodo in umazanijo.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Navodila
    Po pranju motorja nanesite tanko s pršilko in pustite, da se suši približno 20-30 minut. Poliranje ni potrebno.

    Vsebina: 5l
    Kemična osnova: Vodna raztopina silikona
    Barva: Vijolična
    Gostota: 1,25 g/cm³ 
    pH vrednost: 7,5
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 

    *
    *
    *

    Uporabniku prijazno
    • Poliranje ni potrebno
    • Lahko se nanaša tudi na vlažne površine


    Brez topil
    • Vozilo lahko zaženete takoj po nanosu


    Opozorilo
    Osveži plastične dele in komponente motorja ter pusti zaščitno folijo, ki odbija vodo in umazanijo.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought