Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sredstvo za testiranje CO2, 500 ml

    Tekočina za testiranje CO2 za uporabo s testerjem puščanja CO2.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893202
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Uporabljena tekočina je varna, brez kislin in negorljiva
    • Preprosto odstraniti
    • Okolju prijazen


    Opozorilo
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in naših izkušnjah; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, zagotavljanje te storitve ne prevzema nikakršne odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali je svetovalec ravnal namerno. . Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

    Vsebina: 500ml
    Barva: Modra 
    Gostota: 0.92 g/cm³
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 36 mesecev
    ph vrednost: 6.6-6.8

    *
    *
    *

    Uporabljena tekočina je varna, brez kislin in negorljiva
    • Preprosto odstraniti
    • Okolju prijazen


    Opozorilo
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in naših izkušnjah; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, zagotavljanje te storitve ne prevzema nikakršne odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali je svetovalec ravnal namerno. . Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.