Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sredstvo za odstranjevanje oljnih madežev

    Izjemno učinkovito sredstvo za odstranjevanje oljnih madežev.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202209047
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Temeljito in učinkovito odstranjevanje različnih oljnih madežev

    Bio-razgradljivo
    • >99% v skladu z OECD, metod testiranja 303 A

    Brez dodatkov
    • Ne vsebuje aromatičnih spojin
    • Brez površinsko aktivnih snovi
    • Brez barvil

    Področje uporabe
    Odstranjevanje oljnih madežev na betonu, kamnu, klinkerju, estrihu, naravnem kamnu in nelakiranem lesu. Primerno tudi za odstranjevanje talnih mastnih madežev z žara.

    Navodila za uporabo
    Pred uporabo izdelek močnopretresite. Površino nanosa najprej obrišite, saj mora biti kar se da suha. Madež nato očistite s sredstvom in počakajte da se formira bela, suha skorja (cca. 10-15 minut, odvisno od porabljene količine). Skorjo lahko nato pometemo ali posesamo. V primeru trdovratnejših madežev postopek ponovimo. 

    Nasvet
    Ker se vezivo posede na dno, ga je potrebno zmešati s tekočino, zato pločevinko pred uporabo temeljito pretresite!

    Vsebina: 1000 ml
    Kemična osnova: Ocelni eter
    Rok uporabe od proizvodnje: 24 mesecev

    *
    *
    *

    Temeljito in učinkovito odstranjevanje različnih oljnih madežev

    Bio-razgradljivo
    • >99% v skladu z OECD, metod testiranja 303 A

    Brez dodatkov
    • Ne vsebuje aromatičnih spojin
    • Brez površinsko aktivnih snovi
    • Brez barvil