Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Splet se splača!

    Verjamemo, da trdo delo ne sme ostati neopaženo in si zasluži nagrado. V času od 13. 5. do 1. 6. vas pri spletnem nakupu nad zastavljenimi pogoji* razveseljujemo z darili.

    Pripravili smo raznovrstne praktične izdelke, primerne za vsakogar. Glede na vrednost lahko prejmete stensko uro, brezžične slušalke ali mikrovalovno pečico.

    *Pogoji so navedeni brez DDV-ja. Akcija velja do razdelitve zaloge daril oz. do zaključka kampanje. Darilo je na naročilo dodano avtomatsko ter je na dobavnici in računu navedeno kot PROMO izdelek s simbolično ceno 0,10 €.

    Darilo 1: Stenska ura premera 30, 5 cm z belo številčnico poleg časa prikazuje tudi temperaturo in vlago v prostoru.

    Darilo 2: Brezžične slušalke Xiaomi Redmi Buds 6 Lite z dosegom do 10 m omogočajo 7 ur predavanjanja z enim polnjenjem in do 38 dodatnih ur s polnilnim ohišjem. Opremljene so s funkcijo za zmanjševanje šumov med klici v hrupnem okolju.

    Darilo 3: Mikrovalovna pečica znamke Panasonic ponuja 800 W in 5 stopenj moči. Na voljo so različne funkcije za pripravo obrokov, notranja prostornina pa znaša 20 L.