Sprej
Preprečuje, da bi se varilni brizgi prijeli na kovine, VA materiale in šobe varilnih gorilnikov
• Prispeva k optimalnemu varjenju. Izhodišča korozije so preprečena.
Proces stabilen
• Zaradi tiksotropnih učinkov se učinkovina oprime tudi navpičnih površin, ne da bi odtekala ali tvorila kapljice.
Varen za naknadno cinkanje in barvanje
• Zaradi minimalnega deleža organskih snovi se izognemo motečim pokajočim produktom. To omogoča enostavno odstranjevanje ostankov znoja.
• Naknadno cinkanje ali barvanje je možno brez težav
Hladilni učinek
• Hladilni učinek zmanjša nastanek madežev med VA varjenjem
Brez silikona
• Naknadne obdelave, kot je barvanje, so možne brez zadržkov
Zaščita pred korozijo
• Tanek film deluje tudi kot začasna zaščita pred korozijo
Brez topil
• Brez CHC in drugih topil
Mast
• Preprečuje oprijemanje ostankov varjenja na varilno šobo in ustnik.
• Ne povzroča neprijetnih ali škodljivih hlapov.
• Ne vsebuje silikona
Žica
Fiksno navitje tuljave
• Ponuja izboljšano zmogljivost, hkrati pa preprečuje zaustavitve zaradi zataknjene ali zamotane žice
• Posebej primeren za avtomatske varilne sisteme
Opozorilo
Klasifikacije:
• AWS A 5.18 ER 70S-6
• EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 3 Si1
• EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1
Certifikati:
• TÜV 18687
Mehanske lastnosti G46 4 M21 3Si1:
• Natezna trdnost Rm 530–680 MPa
• Meja tečenja Rs ≥ 460 MPa
• Raztezek A5d ≥ 20,0 %
• Odpornost pri -40°C Kv ≥ 47 J
Mehanske lastnosti G42 2 C1 3Si1:
• Natezna trdnost Rm 500–640 MPa
• Meja tečenja Rs ≥ 420 MPa
• Raztezek A5d ≥ 20,0 %
• Odpornost pri -20°C Kv ≥ 47 J