Za plastična popravila zlomov, razpok ali lukenj in splošno spajkanje
Enostavno rokovanje zahvaljujoč likalniku na baterije
Vsestranska uporaba zahvaljujoč modularnemu sistemu z različnimi priključki
Priključki za različne aplikacije
• Varjenje v objemkah
• Varjenje plastičnih trakov
• Pritrjevanje ojačitvenih podlog/mrež
• Izvajanje spajkalnih del
• Skrčljiva cev
Obseg dobave:
• 1x akumulatorski varilnik plastike z zaščitno kapico
• 1x polnilni kabel USB na Micro USB (brez 230 V adapterja)
• 1x nastavek za objemke
• 1x nastavek za varjenje plastičnih trakov
• 1x nastavek za varjenje armaturnih podlog/mrež
• 1x nastavek za spajkalnik
• 1x ozek nastavek za spajkalnik
• 1x nastavek za termoskrčljivo cev
• 50x objemke v obliki črke U 0,6 mm
• 50x sponk U-oblike 0,8 mm
• 6x PE reparaturni trakovi 3,8 mm
• 6x PP reparaturni trakovi 5,2 mm
• 6x PS reparaturni trakovi 3,7 mm
• 6x ABS trakovi za popravilo 3,8 mm
• 6x PP reparaturni trakovi 3,75 mm
• 2x ojačitvene podloge 100 x 50 mm
Opozorilo
Pozor: Popravila komponent, ki so pomembne za varnost, niso dovoljena!