Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Set za cinjenje plinski WGLG 100

    79,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Priročna vsestranska naprava, ki se lahko uporablja kot spajkalnik ali orodje z vročim zrakom.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406185
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Priročen piezo vžig
    • Kontinuirana regulacija moči
    • Z zaščitnim pokrovčkom
    • Vključno z dodatki

    Opozorilo
    Dostava poteka brez polnjenja plina

    Področje uporabe
    Za spajkanje, krčenje, varjenje, pocinkanje itd. Idealno za delavnice, storitve za stranke, laboratorije, popravila, hobije itd.

    Min./maks. moč: 30-100 W

    Zmogljivost dovoda plina: 20 ml

    Maks. trajanje uporabe: 120 min

    Min. moč: 30 W

    Največja moč: 100 W

    *
    *
    *

    • Priročen piezo vžig
    • Kontinuirana regulacija moči
    • Z zaščitnim pokrovčkom
    • Vključno z dodatki

    Opozorilo
    Dostava poteka brez polnjenja plina

    Customers who bought this item also bought