Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Set strojnih navojnih svedrov, M3-M12

    149
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Sestavljen iz vrhunskih hitrostnih svedrov MFD Speed ​​in navojnih navojev Multi Performance za vsestransko uporabo v skoraj vseh materialih, kot so običajna jekla, nerjavna jekla (npr. V2A, V4A), titan, toplotno odporna jekla in jekla visoke trdnosti do Trdnost 1200 N/mm² in materiali za ulivanje. Primerno tudi za neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron in plastika. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406069
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Spiralni sveder
    • Do 50 % hitreje kot običajno brušeni spiralni svedri zahvaljujoč geometriji hitrosti
    • Kot konice 135° in optimizirano prečno tanjšanje za izjemno centriranje
    • Ekskluzivna Vario tuljava
    • 3-stransko steblo (od premera 4 mm)
    • Na voljo izključno pri Würthu


    Strojna pipa
    • Prilagodljiva uporaba v akumulatorskih vijačnikih ter ročnih, stebrnih in pokončnih vrtalnikih zahvaljujoč dodatni poligonalni gredi, ki preprečuje drsenje v vpenjalni glavi.
    • Primeren za običajne aplikacije zahvaljujoč zadrževanju ravne gredi s kvadratnim pritrditvijo
    • Novo razvita geometrija orodja z zmanjšanim kotom odrezka ter optimizacijo varnega kota in mikrogeometrije
    • Do trikrat daljša življenjska doba kot vse nepremazane strojne pipe proizvajalca Würth
    • Odlično odstranjevanje ostružkov, preprečuje nabiranje ostružkov
    • Na voljo izključno pri Würthu
    • Primerna za sistem ORSY®, kompaktna in praktična sistemska kaseta z uporabnimi podrobnostmi, kot so zlaganje, optimiziran spoj in preprosto odpiranje

    Opozorilo
    Med vrtanjem in rezanjem navojev morate dodati dovolj hladilne tekočine in maziva
    Za dodatne informacije glejte posamezne izdelke.

    Navodila
    Preden obrnete navojni navoj, se prepričajte, da ste spiralno konico orodja v celoti odstranili iz izvrtine. Če tega ne storite, se lahko rezalni robovi okrušijo ali orodje zlomi.

    *
    *
    *

    Spiralni sveder
    • Do 50 % hitreje kot običajno brušeni spiralni svedri zahvaljujoč geometriji hitrosti
    • Kot konice 135° in optimizirano prečno tanjšanje za izjemno centriranje
    • Ekskluzivna Vario tuljava
    • 3-stransko steblo (od premera 4 mm)
    • Na voljo izključno pri Würthu


    Strojna pipa
    • Prilagodljiva uporaba v akumulatorskih vijačnikih ter ročnih, stebrnih in pokončnih vrtalnikih zahvaljujoč dodatni poligonalni gredi, ki preprečuje drsenje v vpenjalni glavi.
    • Primeren za običajne aplikacije zahvaljujoč zadrževanju ravne gredi s kvadratnim pritrditvijo
    • Novo razvita geometrija orodja z zmanjšanim kotom odrezka ter optimizacijo varnega kota in mikrogeometrije
    • Do trikrat daljša življenjska doba kot vse nepremazane strojne pipe proizvajalca Würth
    • Odlično odstranjevanje ostružkov, preprečuje nabiranje ostružkov
    • Na voljo izključno pri Würthu
    • Primerna za sistem ORSY®, kompaktna in praktična sistemska kaseta z uporabnimi podrobnostmi, kot so zlaganje, optimiziran spoj in preprosto odpiranje

    Opozorilo
    Med vrtanjem in rezanjem navojev morate dodati dovolj hladilne tekočine in maziva
    Za dodatne informacije glejte posamezne izdelke.