Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Set natičnih ključev 1/4" - 42 del

    Set natičnih ključev, nastavkov z izvijačem in račno ter vsemi potrebnimi dodatki.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 096511 42
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Vsebina seta:
    • 1 raglja
    • 1 kardanski zglob
    • 1 podaljšek 100 mm
    • 1 podaljšek 150 mm
    • 1 1/4-palčni pogonski ročaj
    • 1 adapter s hitro zamenljivo vpenjalno glavo
    • 12 vložkov za natične ključe, kratka izvedba:

    Velikost: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8.; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

    9 vložkov za nasadne ključe, dolga različica:
    • velikost 6; 7; 8.; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

    3 PH bitov:
    • PH 1, 2, 3

    1 bit z režo:
    • 0,8 x 5,5 mm

    4 inbus nastavki:
    • Velikosti 3, 4, 5, 6 mm

    7 TX bitov:
    • TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

    Število kosov v setu: 42 kosov

    *
    *
    *

    Vsebina seta:
    • 1 raglja
    • 1 kardanski zglob
    • 1 podaljšek 100 mm
    • 1 podaljšek 150 mm
    • 1 1/4-palčni pogonski ročaj
    • 1 adapter s hitro zamenljivo vpenjalno glavo
    • 12 vložkov za natične ključe, kratka izvedba:

    Velikost: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8.; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

    9 vložkov za nasadne ključe, dolga različica:
    • velikost 6; 7; 8.; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

    3 PH bitov:
    • PH 1, 2, 3

    1 bit z režo:
    • 0,8 x 5,5 mm

    4 inbus nastavki:
    • Velikosti 3, 4, 5, 6 mm

    7 TX bitov:
    • TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40