Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Set nastavkov 33-delni

    39,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Obsežen nabor (RW, PH, PZ, TX, 6KT ...) vključno z držalom za nastavke. Na voljo v sistemski bitni škatli ORSY®.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202402062
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Mobilnost in zamenljivost nastavkov
    • Palice za nastavke so odstranljive, tako da lahko posamezne palice za nastavke vzamete s seboj na mesto uporabe ali za posamezno opremljanje škatel za nastavke.
    • Palice za nastavke lahko preprosto odstranite iz škatle z ozkim izvijačem

    Varno vpenjanje in enostavno odstranjevanje
    • Nastavki trdno sedijo v nastavku in ne padejo ven
    • Zahvaljujoč premičnemu zapahu nastavkov je nastavke enostavno odstraniti

    Enostavna identifikacija želene velikosti bitov
    • Pravi nastavek je enostavno najti zahvaljujoč sistemu barvnega kodiranja v pokrovu in na nastavku

    Vedno pri roki
    • Škatlo za nastavke lahko pritrdite na pas s pomočjo praktične sponke in jo po potrebi odstranite

    Pogon: 1/4 palca
    Število delov v asortimanu/kompletu: 33 kos
    Dolžina: 108 mm
    Premer: 76 mm
    Višina: 42 mm

    *
    *
    *

    Mobilnost in zamenljivost nastavkov
    • Palice za nastavke so odstranljive, tako da lahko posamezne palice za nastavke vzamete s seboj na mesto uporabe ali za posamezno opremljanje škatel za nastavke.
    • Palice za nastavke lahko preprosto odstranite iz škatle z ozkim izvijačem

    Varno vpenjanje in enostavno odstranjevanje
    • Nastavki trdno sedijo v nastavku in ne padejo ven
    • Zahvaljujoč premičnemu zapahu nastavkov je nastavke enostavno odstraniti

    Enostavna identifikacija želene velikosti bitov
    • Pravi nastavek je enostavno najti zahvaljujoč sistemu barvnega kodiranja v pokrovu in na nastavku

    Vedno pri roki
    • Škatlo za nastavke lahko pritrdite na pas s pomočjo praktične sponke in jo po potrebi odstranite

    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading