Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Set ABH 18 in ASA 18 Compact s kovčkom in polnilcem

    649
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202402018
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Občutno manj napora pri delu
    • Zelo kompaktna in egonomska zasnova s funkcijo za blaženje vibracij, kar močno vpliva na utrujenost pri več urnem delu.

    Dolga življenska doba motorja.
    • Učinkovit brezžični EC-motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja.

    Neprestan nadzor motorja.
    • Če je motor preobremenjen ali zataknjen, ga elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi.

    Hitro prilagajanje načinu uporabe.
    • S stikalom za izbiro funkcij lahko enostavno in hitro preklapljate med vrtanjem s kladivom, vrtanjem in sekanjem

    Vključno s hitrim vpenjalom.
    • Nastavek SDS-plus lahko hitro, enostavno in brez uporabe orodja zamenjate s priloženim hitrovpenjalnim držalom za vrtalnike.

    Delo z malo prahu.
    • Z opcijskim odsesavanjem prahu zagotovite delo z malo prahu.

    Kapaciteta baterije: 5 Ah
    Nazivna napetost: 18 V/DC
    Polnilna napetost: 230 V/AC
    Št. delov v setu: 6

    Šifra Naziv Količina
    5801843493 VLOŽEK ZA KOVČEK-(ABH+ASA)-(8.4.3) 1
    5705860000 POLNILEC M CUBE -(ALG 18/6 FAST) 1
    5703450000 BATERIJA-LIION-(18V/5,0AH-(M-CUBE)-BASIC) 2
    5701407000 SET ZA ODSESAVANJE-(ASA 18 COMPACT) 1
    5581012000 5581012000 1
    5701432000 VRTALNIK UDARNI BAT.(ABH 18 COMPACT)-KARTON 1
    *
    *
    *

    Občutno manj napora pri delu
    • Zelo kompaktna in egonomska zasnova s funkcijo za blaženje vibracij, kar močno vpliva na utrujenost pri več urnem delu.

    Dolga življenska doba motorja.
    • Učinkovit brezžični EC-motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja.

    Neprestan nadzor motorja.
    • Če je motor preobremenjen ali zataknjen, ga elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi.

    Hitro prilagajanje načinu uporabe.
    • S stikalom za izbiro funkcij lahko enostavno in hitro preklapljate med vrtanjem s kladivom, vrtanjem in sekanjem

    Vključno s hitrim vpenjalom.
    • Nastavek SDS-plus lahko hitro, enostavno in brez uporabe orodja zamenjate s priloženim hitrovpenjalnim držalom za vrtalnike.

    Delo z malo prahu.
    • Z opcijskim odsesavanjem prahu zagotovite delo z malo prahu.