Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Set 18V vrtalnika + 19 kosov Smart step svedrov + 33 kosov nastavkov

    529
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Set vsebuje vrtalnik, 19 kosov svedrov in 33 kosov nastavkov.

     

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202404094
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Vrtalnik

    Zelo zmogljiv, priročen akumulatorski udarni vrtalni vijačnik z možnostjo izbire udarnega vrtalnega načina in navorom 140 Nm
    •  Hitro prilagajanje posamezni aplikaciji, saj lahko z izbirnim stikalom funkcij enostavno in hitro preklapljate med vijačenjem, vrtanjem in udarnim vrtanjem
    •  Stalno spremljanje motorja, saj v primeru pregretja motorja ali zagozditve ali preobremenitve elektronska zaščitna funkcija motorja predčasno izklopi motor
    •  Učinkovit, brez vzdrževanja brezkrtačni EC motor z zalogo moči in dolgo življenjsko dobo ohranja stabilnejšo krivuljo hitrosti tudi pod obremenitvijo
    •  LED lučka na baterijskem bloku zagotavlja dobro osvetljen delovni prostor
    •  Robustna zasnova za zahtevno uporabo na gradbiščih
    •  Najdaljša življenjska doba in majhna obraba
    •  13 mm Röhmova vpenjalna glava za kovino s spajkanimi vpenjalnimi čeljustmi iz karbidne trdine
    •  Elektronsko signalno stikalo

    Svedri

    Visokozmogljiv sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP (od premera 2,5 mm) za visoko natančne krožne izvrtine v jeklo do 1000 N/mm², aluminij, plastiko (npr. akrilno steklo, HPL, Trespa ali multiplex plošče) neželezne kovine, trdi in mehki les. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

    Nastavki

    Obsežen izbor, vključno z nastavki RW, PH, PZ, TX, šesterokotniki in nastavki z zarezo v zamenljivih palicah za nastavke, vključno z držalom za nastavke. Na voljo v sistemski bitni škatli ORSY®

    5701 405 006 Udarni vijačnik
    ABS 18 Power Combi
    2x4,0 Ah M-Cube
    1
    0614 400 301 Set nastavkov
    33-delni
    1
    0624 930 019 Spiralni sveder za
    kovino Smartstep
    (D1-10) 0,5 19-kos
    1
    *
    *
    *

    Vrtalnik

    Zelo zmogljiv, priročen akumulatorski udarni vrtalni vijačnik z možnostjo izbire udarnega vrtalnega načina in navorom 140 Nm
    •  Hitro prilagajanje posamezni aplikaciji, saj lahko z izbirnim stikalom funkcij enostavno in hitro preklapljate med vijačenjem, vrtanjem in udarnim vrtanjem
    •  Stalno spremljanje motorja, saj v primeru pregretja motorja ali zagozditve ali preobremenitve elektronska zaščitna funkcija motorja predčasno izklopi motor
    •  Učinkovit, brez vzdrževanja brezkrtačni EC motor z zalogo moči in dolgo življenjsko dobo ohranja stabilnejšo krivuljo hitrosti tudi pod obremenitvijo
    •  LED lučka na baterijskem bloku zagotavlja dobro osvetljen delovni prostor
    •  Robustna zasnova za zahtevno uporabo na gradbiščih
    •  Najdaljša življenjska doba in majhna obraba
    •  13 mm Röhmova vpenjalna glava za kovino s spajkanimi vpenjalnimi čeljustmi iz karbidne trdine
    •  Elektronsko signalno stikalo

    Svedri

    Visokozmogljiv sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP (od premera 2,5 mm) za visoko natančne krožne izvrtine v jeklo do 1000 N/mm², aluminij, plastiko (npr. akrilno steklo, HPL, Trespa ali multiplex plošče) neželezne kovine, trdi in mehki les. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

    Nastavki

    Obsežen izbor, vključno z nastavki RW, PH, PZ, TX, šesterokotniki in nastavki z zarezo v zamenljivih palicah za nastavke, vključno z držalom za nastavke. Na voljo v sistemski bitni škatli ORSY®

    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading