Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    SESALEC-MOKRO SES.-EL-(SEG10 COMPACT)

    Zmogljiva pršilna naprava za čiščenje oblazinjenega pohištva in odstranjevanje madežev na preprogah.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0701114000
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Zelo dober rezultat sesanja: ker po čiščenju ostane zelo malo vlage, lahko očiščeno oblazinjenje in preproge hitro ponovno uporabite
    • Idealno za čiščenje oblazinjenja in notranjosti vozil
    • Stalen nadzor nad postopkom čiščenja in zmogljivostjo sesanja zahvaljujoč velikemu prozornemu pokrovu
    • Praktičen ročaj za prenašanje in držala za kable in šobe zagotavljajo enostaven in nezahteven transport
    • Kompakten dizajn, ki prihrani prostor

    Opozorilo
    Za pravilno sesanje mora biti šoba vodena vodoravno glede na tla ali oblazinjenje.

    Področje uporabe
    Primerno predvsem za čiščenje oblazinjenega pohištva, pa tudi za odstranjevanje madežev na manjših površinah preprog. Lahko se uporablja tudi na večjih površinah v povezavi z opcijsko talno šobo (izdelek št. 0701111005).

    Nazivna napetost: 230V
    Zmogljivost motorja: 1380 W
    Pretok: 1 l/min
    Podtlak: 273 mbar
    Rezervoar za svežo vodo: 8 litrov
    Posodo za umazano vodo: 7 litrov
    Čistilna raztopina max.: 40°C
    Dolžina: 575 mm
    Premer: 330 mm
    Višina: 445 mm

    *
    *
    *

    • Zelo dober rezultat sesanja: ker po čiščenju ostane zelo malo vlage, lahko očiščeno oblazinjenje in preproge hitro ponovno uporabite
    • Idealno za čiščenje oblazinjenja in notranjosti vozil
    • Stalen nadzor nad postopkom čiščenja in zmogljivostjo sesanja zahvaljujoč velikemu prozornemu pokrovu
    • Praktičen ročaj za prenašanje in držala za kable in šobe zagotavljajo enostaven in nezahteven transport
    • Kompakten dizajn, ki prihrani prostor

    Opozorilo
    Za pravilno sesanje mora biti šoba vodena vodoravno glede na tla ali oblazinjenje.