Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sesalec kombinirani industrijski ISS30-L-AUTOMATIC

    Univerzalen, visokozmogljiv industrijski sesalnik primeren za sesanje mokrega in suhega mateirala.

    • Garancija MASTER: 2 leti
    • Servis v Sloveniji
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 07011330
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Certifikat razreda prahu L
      Zajamčena stopnja ločevanja prahu 99 % po EN 60335-2-69

    Možnost spajanja s sistemskimi kovčki Würth

    Dodatki so shranjeni na napravi in so ​​vedno pri roki
       Integrirano shranjevanje šobe za špranje in tulca za orodje s hitrimi povezavami, gibljivo cevjo in shranjevanjem napajalnega kabla

    • Idealno za uporabo na gradbiščih
       Trpežna zasnova z velikimi, stabilnimi kovinskimi kolesi

    • Enostavno upravljanje in nadzor različnih funkcij
       Vklop / izklop, 15 s / 60 s čiščenje filtra in stikalo za nadzor hitrosti

    • Uporabniku prijazno delo v povezavi z električnim orodjem
       Vtičnica s Hallovim senzorjem za samodejno zaznavanje električnega orodja, tako da lahko sesalnik upravljate s priključenim električnim         orodjem.

    • Avtomatski sistem za čiščenje filtrov
       Ploščati naguban filter se samodejno očisti z izpihovanjem zraka v izbranem časovnem intervalu (15 ali 60 sekund).

    • Zagotavlja dolgotrajno neprekinjeno delo

    Nizka raven hrupa

    Dolga življenjska doba filtra

    Nizki stroški vzdrževanja

    Nasvet:
      Za suho sesanje morate vedno uporabljati vrečko za prah in naguban filter. Ne sesajte brez filtrirnega sistema, saj se v nasprotnem primeru    sesalni motor poškoduje in obstaja nevarnost za zdravje zaradi povečanih emisij drobnega prahu.

      Za mokro sesanje je treba uporabiti ploščati naguban filter PES.

    Napajanje 230 V
    Moč motorja 1.380 W
    Kapaciteta posode 30 l
    Podtlak 23 kPa
    Pretok zraka 74 l/s
    Dolžina kabla 7,5 m
    Nastavek za sesalno cev 35 mm
    *
    *
    *

    Certifikat razreda prahu L
      Zajamčena stopnja ločevanja prahu 99 % po EN 60335-2-69

    Možnost spajanja s sistemskimi kovčki Würth

    Dodatki so shranjeni na napravi in so ​​vedno pri roki
       Integrirano shranjevanje šobe za špranje in tulca za orodje s hitrimi povezavami, gibljivo cevjo in shranjevanjem napajalnega kabla

    • Idealno za uporabo na gradbiščih
       Trpežna zasnova z velikimi, stabilnimi kovinskimi kolesi

    • Enostavno upravljanje in nadzor različnih funkcij
       Vklop / izklop, 15 s / 60 s čiščenje filtra in stikalo za nadzor hitrosti

    • Uporabniku prijazno delo v povezavi z električnim orodjem
       Vtičnica s Hallovim senzorjem za samodejno zaznavanje električnega orodja, tako da lahko sesalnik upravljate s priključenim električnim         orodjem.

    • Avtomatski sistem za čiščenje filtrov
       Ploščati naguban filter se samodejno očisti z izpihovanjem zraka v izbranem časovnem intervalu (15 ali 60 sekund).

    • Zagotavlja dolgotrajno neprekinjeno delo

    Nizka raven hrupa

    Dolga življenjska doba filtra

    Nizki stroški vzdrževanja

    Nasvet:
      Za suho sesanje morate vedno uporabljati vrečko za prah in naguban filter. Ne sesajte brez filtrirnega sistema, saj se v nasprotnem primeru    sesalni motor poškoduje in obstaja nevarnost za zdravje zaradi povečanih emisij drobnega prahu.

      Za mokro sesanje je treba uporabiti ploščati naguban filter PES.

    Customers who bought this item also bought