Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sekundno lepilo Klebfix 2K

    Prozorno, fleksibilno 2-komponentno sekundno lepilo za zapolnitev vrzeli.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893093090
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Univerzalna uporaba
    • Zelo dober oprijem na številne podlage
    • Skoraj prozorno lepljenje PMMA
    • Visoka zmogljivost zapolnjevanja vrzeli z minimalnim krčenjem
    • Visok začetni oprijem
    • Obdelovalna

    Izjemno visoka moč lepljenja
    • Po utrjevanju lahko obremeni do 75 kg/cm²

    Konzistenca gela
    • Lahko se uporablja tudi na navpičnih površinah in nad glavo

    Enostaven za uporabo
    • 10 g različica v praktični brizgi - pištola ni potrebna
    • Tanka konica mešalnika zagotavlja natančen nanos

    Odporen na bencin in dizel

    Brez topil in silikona

    Opozorilo
    • Ni primeren za uporabo v okoljih s čistim kisikom ali visoko oksigeniranim okoljem. Ne sme se uporabljati na močno kloriranih ali močno oksidirajočih podlagah.
    • Trajna UV odpornost ni zagotovljena. Neposredna sončna svetloba lahko povzroči rahlo porumenelost površine in razpoke

    Področje uporabe
    Idealno za lepljenje delov z različnimi ali neznanimi režami za lepljenje (do 6 mm) ali za aplikacije, kjer je treba odvečno lepilo popolnoma utrditi. Zaradi visoke zmogljivosti zapolnjevanja vrzeli in visokega začetnega oprijema na večini podlag je sistem popoln izdelek za popravilo. Želatasta konsistenca preprečuje odtekanje tudi na navpičnih površinah. Primerno za lepljenje v obratih za predelavo hrane.

    Navodila
    Podlage morajo biti čiste, suhe in brez maščob.

    0893 093 090: Potisnite ojnico in nato odvijte pokrovček in privijte mešalnik (izdelek št. 0891 481 000).

    0893 093 091: Statična mešalna cev (št. artikla 0891 481 001) je pritrjena na dvojno kartušo in je nameščena v pištoli (št. artikla 0891 893 486). Pomembno je, da se uporablja žig 4:1!

    Prvih 1 do 2 cm zmešanega lepila ne smete uporabiti.

    Nato nemudoma nanesite lepilo na enega od dveh spojnih partnerjev in jih zlepite v 1 minuti.

    Kemična osnova: Cianoakrilat
    Barva: Transparent
    Gostota: 1,21 g/cm³
    Vsebina: 12 ml
    Teža vsebine: 10 g
    Rok uporabnosti od izdelave / pogoji: 12 mesecev / skladiščenje na hladnem in suhem
    Temperatura obdelave min./maks.: -15 bis 35 °C
    Temperaturna obstojnost min./maks.: -40 bis +80 °C

    *
    *
    *

    Univerzalna uporaba
    • Zelo dober oprijem na številne podlage
    • Skoraj prozorno lepljenje PMMA
    • Visoka zmogljivost zapolnjevanja vrzeli z minimalnim krčenjem
    • Visok začetni oprijem
    • Obdelovalna

    Izjemno visoka moč lepljenja
    • Po utrjevanju lahko obremeni do 75 kg/cm²

    Konzistenca gela
    • Lahko se uporablja tudi na navpičnih površinah in nad glavo

    Enostaven za uporabo
    • 10 g različica v praktični brizgi - pištola ni potrebna
    • Tanka konica mešalnika zagotavlja natančen nanos

    Odporen na bencin in dizel

    Brez topil in silikona

    Opozorilo
    • Ni primeren za uporabo v okoljih s čistim kisikom ali visoko oksigeniranim okoljem. Ne sme se uporabljati na močno kloriranih ali močno oksidirajočih podlagah.
    • Trajna UV odpornost ni zagotovljena. Neposredna sončna svetloba lahko povzroči rahlo porumenelost površine in razpoke