Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    SAMOVRTALNI KLEPARSKI VIJAK-4,8X35MM

    Samovrtalni kleparski vijaki za pritrjevanje kovinskih kritin na leseno podlago.

    intelisale.product.documents
    Clear choices
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Vrtanje in pritrjevanje v enem koraku
    • Z EPDM tesnilno podložko
    • Cinkana površina za optimalno korozijsko zaščito
    • CE oznaka v skladu z EAD 330046-01-0602

    Širina glave: 6KT: 8 mm
    Oval: 14 mm
    Premer podložke:
    • 6KT: 14 mm
    • Oval: 10 mm
    Zmogljivost vrtanja: 1,5 mm
    Material: AISI 1022

    *
    *
    *

    • Vrtanje in pritrjevanje v enem koraku
    • Z EPDM tesnilno podložko
    • Cinkana površina za optimalno korozijsko zaščito
    • CE oznaka v skladu z EAD 330046-01-0602