Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ročna pršilka 500ml, 360°

    10,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Sesalni sistem, odporen na topila, omogoča 360° pršenje

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202401087
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Poseben sesalni sistem omogoča 360° pršenje
    • Za zanesljivo delo nad glavo, pod kotom ali navpično.

    Ergonomska, robustna pršilna glava z dolgim ​​ročajem
    • Manj utrujajoče delo zaradi nizke delovne sile
    • Z lahkoto se upravlja s tremi prsti

    Regulacijska šoba z možnostjo zaklepanja do 15 barov tlaka bata
    • Možne so vse nastavitve od megle do curka
    • Preprečuje uhajanje kemikalij med transportom

    Prozorna, neprebojna 0,5 litrska posoda
    • Trenutna raven polnjenja je vidna
    • Dobra stabilnost zahvaljujoč stožčasti obliki

    Merite v korakih po 100 ml
    • Koristen pripomoček za polnjenje in mešanje.

    Posamezno pisljiva etiketa
    • Prostor za označevanje vsebine
    • Dodatna polja za varnostne informacije

    Področje uporabe
    Primerno za industrijo, trgovino ali delavnice. Idealno za čiščenje avtomobilov in tovornjakov (čiščenje notranjosti, bobnastih in kolutnih zavor), za čiščenje podvozja, tesnila motorja, vzdrževanje orodij, zaščito pred korozijo, površinsko obdelavo ter za čiščenje strojev in kovine.

    *
    *
    *

    Poseben sesalni sistem omogoča 360° pršenje
    • Za zanesljivo delo nad glavo, pod kotom ali navpično.

    Ergonomska, robustna pršilna glava z dolgim ​​ročajem
    • Manj utrujajoče delo zaradi nizke delovne sile
    • Z lahkoto se upravlja s tremi prsti

    Regulacijska šoba z možnostjo zaklepanja do 15 barov tlaka bata
    • Možne so vse nastavitve od megle do curka
    • Preprečuje uhajanje kemikalij med transportom

    Prozorna, neprebojna 0,5 litrska posoda
    • Trenutna raven polnjenja je vidna
    • Dobra stabilnost zahvaljujoč stožčasti obliki

    Merite v korakih po 100 ml
    • Koristen pripomoček za polnjenje in mešanje.

    Posamezno pisljiva etiketa
    • Prostor za označevanje vsebine
    • Dodatna polja za varnostne informacije

    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading