Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Rezni material

    Popular products from category Rezni material

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Plošča rezalna za jeklo/nerjaveče jeklo, zelena-A2-GD-ST1,0

    Posebej za tankostenske cevi in ​​profile, tanke kovinske pločevine, karoserijske plošče itd.

    Plošča rezalna, diamantna, za gradbišča, zaprt segment

    Izjemno trajna in vsestranska diamantna rezalna plošča za ekonomično uporabo uporabo na gradbiščih

    Plošča rezalna in brusna, diamantna, 2v1-BO22,23-D125

    Inovativna diamantna plošča za rezanje in brušenje plastičnih cevi v enem samem koraku.

    Držalo za radialne brusne diske-S6

    0673976
    Za disk z radialnimi ščetinami

    Plošča rezalna, diamantna, za keramiko

    Za ploščice in podobne materiale do cca 20 mm debeline, z zaprtim robom za hiter in čist rez.

    Plošča rezalna, diamantna, za asfalt, LONGLIFE

    Diamantna rezalna plošča posebej razvita za uporabo na cestah, dovozih in drugih asfaltiranih površinah

    Plošča rezalna, za večnamensko uporabo

    Posebej razvit trdi kovinski granulat diska zagotavlja dolgo življenjsko dobo in hitre reze s kotnim brusilnikom.

    Plošča rezalna, diamantna, speed, mokro rezanje, BO30/25,4-D350

    5526870353
    Premium diamantna rezalna plošča z zelo ozkim rezalnim robom in zaprtim segmentom za hiter in čist rez, posebej primerna za material do 20 mm debeline.

    Plošča rezalna, diamantna, za gradbišča

    Disk za gradbišče za univerzalno uporabo v betonu, armiranem betonu, klinkerju, opeki itd.

    Plošča rezalna, diamantna, za gradbišča, LONGLIFE-BO22,23-D125

    5526960120
    Diamantna rezalna plošča posebej primerna za odstranjevanje stare malte s spojev pri obnavljanju zidov (npr. klinker fasada) in za rezanje utorov/rež za ploščice in talne sloje, fasaderje, električarje, vodovodne inštalaterje in podobne obrtnike. Primerna tudi za uporabo pri vgrajevanju kablov, ožjih cevi, ipd.

    Plošča rezalna za nerjavno jeklo, zelena-A2-GK

    Posebej za tankostenske cevi in ​​profile, tanke kovinske pločevine, karoserijske plošče itd.

    Plošča rezalna, za jeklo/ nerjavno jeklo-GD

    • Inovativna rezna plošča za visoke obremenitve in univerzalno uporabo. • Do 50% višja učinkovitost. • Primerna za jeklo, nerjavno jeklo in barvne kovine (AL, Cu, MS, ..)

    Diamantna rezalna plošča RED LINE

    0668154230
    Diamantna rezalna plošča z premerom 230mm iz linije RED LINE, ki zagotavlja optimalen rez na gradbišču.

    Rezni material