producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Standardni sveder s prečnimi zobmi za univerzalno obdelavo jekla < 60 HRC, litega železa, nerjavnega jekla, posebnih zlitin, trdih in žilavih materialov (npr. Hardox) in trdih neželeznih kovin.
• Proizvaja kratke odrezke in visoko kakovost površine• Proizvedeno po strogih standardih kakovosti s 100% pregledom spajkanih povezav• Trajnostna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklirana in Cradle to Cradle Certified® Bronze
Področje uporabeRazigljevanje, obdelovalne konture, površinska obdelava, obdelava zvarnih šivov, oblikovanje, posnemanje/zaokroževanje robov.
Log in to see prices
• Merilo: 15• Material podloge: PA - poliamid• Material prevleke: Poliuretan • EN standard: 388, 420• Kategorija: II
• Barva: Črna• Osnova: Poliester• Prevleka: Poliuretan• EN standard: 388• Kategorija: II
Univerzalne večnamenske rokavice z optimalnim oprijemom in visoko vidljivostjo.