Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    REZILO-STARLOCK-D65MMX40MM

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0696121111
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Natančno in enostavno namakanje
    • Rahlo ukrivljena nazobčana palica "clean cut" omogoča čisto potopitev.

    Vedno prava globina potopitve
    • Skaliranje globine omogoča nadzor natančne globine potopitve.

    3D snemanje (Starlock)
    • Posebej visok prenos moči z nizko obrabo
    • 3x daljša življenjska doba v primerjavi s klasičnimi snemalnimi sistemi
    • Jasno opazno odstranjevanje materiala
    • Natančni rezultati
    • Visoka hitrost rezanja
    • Visoka združljivost z obstoječimi snemalnimi sistemi

    Področje uporabe
    Primerno za čisto žaganje brez trganja mehkega lesa, trdega lesa, lesenih plošč, laminata, steklenih vlaken in ojačane plastike.

    Globina reza: 40 mm
    Širina reza: 65 mm
    Material: Bimetal
    Vrsta snemanja: Starlock
    Različica žaginega lista: Dvojni zob (Japonska)
    Material za obdelavo:
    • mehkega lesa
    • trdega lesa
    • laminatne plošče
    • laminat
    • steklena vlakna
    • GRP
    Primerni stroji:
    • Starlock
    • Starlock plus
    • Starlock maks
    • Würth EMS 10-A
    • Würth EMS 12-A
    • Würth EMS 14-A
    • Würth EMS 18-A EC SL
    • Würth EMS 350-SL COMPACT
    • Würth EMS 450-SL POWER
    • Adapter Würth EMS 2.0 0696 121 100
    • Bosch GOP 10,8V
    • Fein Multimaster (250 W)

    *
    *
    *

    Natančno in enostavno namakanje
    • Rahlo ukrivljena nazobčana palica "clean cut" omogoča čisto potopitev.

    Vedno prava globina potopitve
    • Skaliranje globine omogoča nadzor natančne globine potopitve.

    3D snemanje (Starlock)
    • Posebej visok prenos moči z nizko obrabo
    • 3x daljša življenjska doba v primerjavi s klasičnimi snemalnimi sistemi
    • Jasno opazno odstranjevanje materiala
    • Natančni rezultati
    • Visoka hitrost rezanja
    • Visoka združljivost z obstoječimi snemalnimi sistemi

    intelisale.anywhereslider.loading