Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Rezalna plošča RedLine

    5,99
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Robustna rezalna plošča z visoko zmogljivostjo.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406013
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Optimalna zmogljivost rezanja z dolgo življenjsko dobo
    • Visoka odpornost na zlom
    • Brez železa, holina in žvepla (≤ 0,1%)
    • Izpolnjuje najvišje varnostne zahteve v skladu z evropskim standardom EN 12413
    • Evropski standard EN 12413

    Področje uporabe
    Uporablja se za rezanje trdnih materialov, cevi, profilov in nerjaveče pločevine.

    Premer: 125 mm

    Debelina: 1 mm

    Izvrtajte luknjo: 22,23 mm

    Oblikovanje: Naravnost

    Maks. hitrost vrtenja: 12250 vrt./min

    Maks. obodna hitrost. 80 m/s

    *
    *
    *

    • Optimalna zmogljivost rezanja z dolgo življenjsko dobo
    • Visoka odpornost na zlom
    • Brez železa, holina in žvepla (≤ 0,1%)
    • Izpolnjuje najvišje varnostne zahteve v skladu z evropskim standardom EN 12413
    • Evropski standard EN 12413

    intelisale.anywhereslider.loading