Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    PU Pena Firestop B1, 750 ml

    8,99
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202408176
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Vsebina: 750 ml
    Kemična osnova: Enokomponentni poliuretan
    Gostota: 22 kg/m3
    Barva: Rdeča
    Max. širina spoja: 40 mm
    Min. temperatura odpornosti: -40°C
    Max. temperatura odpornosti: 90°C
    Min. temperatura obdelave: 20°C
    Max. temperatura obdelave: 20 do 25°C
    Min. čas tvorbe povrhnice: 10 min
    Pogoji za čas tvorbe povrhnice: pri 23°C in 50% relativni vlažnosti
    Natezna trdnost: 0,12 MPa
    Pogoj za natezno trdnost: v skladu s Feica TM 1018:2015
    Teža vsebine: 820 g
    Teža izdelka (na kos): 971 g

    *
    *
    *

    Vsebina: 750 ml
    Kemična osnova: Enokomponentni poliuretan
    Gostota: 22 kg/m3
    Barva: Rdeča
    Max. širina spoja: 40 mm
    Min. temperatura odpornosti: -40°C
    Max. temperatura odpornosti: 90°C
    Min. temperatura obdelave: 20°C
    Max. temperatura obdelave: 20 do 25°C
    Min. čas tvorbe povrhnice: 10 min
    Pogoji za čas tvorbe povrhnice: pri 23°C in 50% relativni vlažnosti
    Natezna trdnost: 0,12 MPa
    Pogoj za natezno trdnost: v skladu s Feica TM 1018:2015
    Teža vsebine: 820 g
    Teža izdelka (na kos): 971 g

    Customers who bought this item also bought