Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Prenosni zaganjač 1.700/5.000 - 12/24V

    Prenosni zaganjač za mobilno, omrežno zagnanje avtomobila.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 07721224
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Za mobilno, omrežno neodvisno zagnanje avtomobilov, gospodarskih vozil z 12 V in 24 V vgrajeno napetostjo.
    • Samodejna zaščita pred obrnjeno polarnostjo
    • Samodejna izbira napetosti 12 V / 24 V (možna tudi ročna izbira napetosti)
    • Popolnoma izolirane, poševne trdne klešče z zelo fleksibilnimi kabli iz polne gume
    • Breznapetostni priključek in odklop na električni sistem vozila
    • Zaščita pred napetostnimi skoki
    • Zaščita pred preobremenitvijo pri zagonu
    • Prikaz stanja baterije z LED lučkami
    • Odpornost na kratek stik (zaščita notranje baterije z visokotokovnimi varovalkami)

    Oznaka tipa: Jumpstarter
    Nazivna napetost: 12 VDC
    Nazivna napetost maks.: 24V/DC
    Nazivni tok: 1400A
    Amperaža mals.: 3100A
    Zmogljivost baterije: 32 Ah
    Primerno za premik maks.: 4000cc
    Dolžina kabla: 120 cm
    Teža: 18 kg
    Višina: 430 mm 
    Širina: 230 mm
    Globina: 230 mm

    *
    *
    *

    • Za mobilno, omrežno neodvisno zagnanje avtomobilov, gospodarskih vozil z 12 V in 24 V vgrajeno napetostjo.
    • Samodejna zaščita pred obrnjeno polarnostjo
    • Samodejna izbira napetosti 12 V / 24 V (možna tudi ročna izbira napetosti)
    • Popolnoma izolirane, poševne trdne klešče z zelo fleksibilnimi kabli iz polne gume
    • Breznapetostni priključek in odklop na električni sistem vozila
    • Zaščita pred napetostnimi skoki
    • Zaščita pred preobremenitvijo pri zagonu
    • Prikaz stanja baterije z LED lučkami
    • Odpornost na kratek stik (zaščita notranje baterije z visokotokovnimi varovalkami)