Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Premi brusilka DL-DSG25 spojka 1/4“ za pnevmatsko pištolo

    79,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Set vsebuje premi brusilnik in spojko za pnevmatsko pištolo.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406039
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Premi brusilnik

    Priročen palični brusilnik z dolgo življenjsko dobo, ravna oblika, z nadzorom hitrosti brez orodja in gumiranim ročajem za zaščito pred tresljaji in mrzlimi rokami.

    Ohranja roke tople
    • Gumiran ročaj

    Delo brez napora in nizke vibracije
    • Lahka, kompaktna oblika

    Priključna cev se ne zapleta
    • Rotacijski priključek za stisnjen zrak

    Opozorilo
    Pri redni uporabi je treba stroj vsak dan rahlo naoljiti preko dovoda stisnjenega zraka. Priporočljiva je uporaba olja za meglo.
    Vtični nastavek ni vključen v obseg dobave

    Pnevmatska spojka z zunanjim navojem

    Visok pretok do 2.100 l/min. in največji delovni tlak do 16 barov
    • Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in razvoj zmogljivosti porabnikov stisnjenega zraka. Posledica tega je večja produktivnost in nižji stroški energije

    Zračne povezave
    • Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

    Nastavki iz kaljenega jekla
    • Za maksimalno nosilnost in dolgo življenjsko dobo

    Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane
    • Visoka odpornost proti koroziji in zaščita tudi v zahtevnih pogojih

    Serija 2000 je v skladu z Euro standardom in ima nazivni premer 7,6 mm
    • Euro profili so združljivi z drugimi armaturami za stisnjen zrak

    Material: jeklo

    *
    *
    *

    Premi brusilnik

    Priročen palični brusilnik z dolgo življenjsko dobo, ravna oblika, z nadzorom hitrosti brez orodja in gumiranim ročajem za zaščito pred tresljaji in mrzlimi rokami.

    Ohranja roke tople
    • Gumiran ročaj

    Delo brez napora in nizke vibracije
    • Lahka, kompaktna oblika

    Priključna cev se ne zapleta
    • Rotacijski priključek za stisnjen zrak

    Opozorilo
    Pri redni uporabi je treba stroj vsak dan rahlo naoljiti preko dovoda stisnjenega zraka. Priporočljiva je uporaba olja za meglo.
    Vtični nastavek ni vključen v obseg dobave

    Pnevmatska spojka z zunanjim navojem

    Visok pretok do 2.100 l/min. in največji delovni tlak do 16 barov
    • Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in razvoj zmogljivosti porabnikov stisnjenega zraka. Posledica tega je večja produktivnost in nižji stroški energije

    Zračne povezave
    • Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

    Nastavki iz kaljenega jekla
    • Za maksimalno nosilnost in dolgo življenjsko dobo

    Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane
    • Visoka odpornost proti koroziji in zaščita tudi v zahtevnih pogojih

    Serija 2000 je v skladu z Euro standardom in ima nazivni premer 7,6 mm
    • Euro profili so združljivi z drugimi armaturami za stisnjen zrak

    Material: jeklo