Ojačano poliestrsko polnilo s steklenimi vlakni za popravilo karoserije. Enostaven za brušenje in z zaključkom, ki omogoča neposredno nanašanje temeljnega premaza.
Vsebina: 1,06 l li>
Teža vsebine: 1250 g li>
Kemična osnova: poliestrska smola li>
Barva: svetlo zelena li>
Vsebnost trdila: 3% li>
Gostota: 1,17 g / cm³ li>
Gostotni pogoji: pri 20 ° C li>
Maks. delovna doba: 5 min li>
Pogoji za delovno dobo: pri 20 ° C li>
Pogoji za čas sušenja: pri 20 ° C li>
Min. čas sušenja: 15 min li>
Maks. čas sušenja: 30 min li>
Min. temperatura obdelave: 5 ° C li>
Maks. temperaturna odpornost strjenega materiala: 80 ° C li>