Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Polnilno-servisna naprava COOLIUS® Y10

    Servisna naprava za klima sisteme s hladilnim plinom R-1234yf.

     

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: W050111000
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Polnilna enota Y10 ponuja popolnoma avtomatsko servisiranje osebnih vozil z novim hladilnim plinom R-1234yf. 

    Primerna za polnjenje osebnih , lahkih dostavnih vozil, gradbenih strojev in traktorjev.

    Tehnični podatki
    Dimenzije 572 x 545 x 1045 mm
    Teža 65 kg
    Dolžina servisnih cevi 3 m
    Hladilni plin R-1234 yf
    Kapaciteta  hrambe plina max 11 kg
    Zalon 4 vrstični
    Tiskalnik Vgrajen
    Kapaciteta vakumske črpalke 100 l/min
    Zmogljivost kompresorja 300 g/min
    Natančnost tehtnice plin /olje ± 15 g / ± 2 g
    Manometer 2 mehanska
    Max delovni tlak 20 bar
    Št. filtrov 1
    Priključek na omrežje 220 – 240 V, 50 Hz
    Standardi CE in PED/ISO 9001/TÜV R./VDA

     

    *
    *
    *

    Polnilna enota Y10 ponuja popolnoma avtomatsko servisiranje osebnih vozil z novim hladilnim plinom R-1234yf. 

    Primerna za polnjenje osebnih , lahkih dostavnih vozil, gradbenih strojev in traktorjev.

    Tehnični podatki
    Dimenzije 572 x 545 x 1045 mm
    Teža 65 kg
    Dolžina servisnih cevi 3 m
    Hladilni plin R-1234 yf
    Kapaciteta  hrambe plina max 11 kg
    Zalon 4 vrstični
    Tiskalnik Vgrajen
    Kapaciteta vakumske črpalke 100 l/min
    Zmogljivost kompresorja 300 g/min
    Natančnost tehtnice plin /olje ± 15 g / ± 2 g
    Manometer 2 mehanska
    Max delovni tlak 20 bar
    Št. filtrov 1
    Priključek na omrežje 220 – 240 V, 50 Hz
    Standardi CE in PED/ISO 9001/TÜV R./VDA